Anvil 0319911848 | บูชหน้า 2 X 1-1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | 25cg79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0319911848 บูชหน้า 2 x 1-1 / 2 นิ้ว Npt ชุบสังกะสี

In Stock
รายการ: AF8EMR รุ่น: 0319911848ข้ามอ้างอิง: 25CG79

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,382 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูชหน้า
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ2 "x 1-1 / 2"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)25.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS7307199090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ANVIL 0319911160 บุชหน้า 3/4 x 1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EML 25CG74 03199111603 / 4 "x 1 / 2"-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,379
ANVIL 0319911301 บุชหน้า 1 x 3/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EMM 25CG75 03199113011 "x 3/4"-20 องศาถึง 350 องศา F฿1,434
ANVIL 0319911327 บุชหน้า 1 x 1/2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EMN 25CG76 03199113271 "x 1/2"-20 องศาถึง 150 องศา F฿1,396
ANVIL 0319911483 บุชหน้า 1-1/4 x 1 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EMP 25CG77 03199114831-1 / 4 "x 1"-20 องศาถึง 150 องศา F฿2,036
ANVIL 0319911681 บุชหน้า 1-1/2 x 1-1/4 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EMQ 25CG78 03199116811-1/2" x 1-1/4"-20 องศาถึง 150 องศา F฿2,584
ANVIL 0319912044 บุชหน้า 2-1/2 x 2 นิ้ว Npt กัลวาไนซ์ | AF8EMT 25CG82 03199120442-1 / 2 "x 2"-20 องศาถึง 350 องศา F฿4,438

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0319911848 บูชหน้า 2 x 1-1 / 2 นิ้ว Npt ชุบสังกะสี
฿3,382 / หน่วย