Anvil 0361120405 | สามทางตี๋เหล็กฟอร์จ 1-1/2 นิ้ว | 29je13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0361120405 ข้อต่อสามทางท่อ 1-1/2 นิ้ว น้ำหนัก 3000 ปอนด์ ตัวถังเหล็ก สีดำ | AF8YDT 29JE13

ANVIL 0361120405 ตี๋ท่อ 1-1/2 นิ้ว 3000 lbs. ตัวเหล็ก สีดำ

In Stock
รายการ: AF8YDT รุ่น: 0361120405ข้ามอ้างอิง: 29JE13
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
฿3,688 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อthreaded
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม3
ภายนอก Dia.2-31 / 32 "
ขนาดท่อ1.5 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F
UPC690291088483

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.19
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7307110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ANVIL 0306027202 สามทาง 1-1/2 นิ้ว | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กหล่อ125Flanged175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F-1.5 "125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿31,568
ANVIL 0306027400 ขา 2 นิ้ว | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กหล่อ125Flanged175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F-2"125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿16,302
ANVIL 0306027608 ขา 2-1/2 นิ้ว | AD8LND 4KWE1 0306027608-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กหล่อ125Flanged175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F-2.5 "125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿24,203
ANVIL 0306027806 สามนิ้ว | AD3LNE 8KWE4 0306027806-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กหล่อ125Flanged175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F-3"125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿17,596
ANVIL 0306031808 สามทาง 3 X 3 X 2 นิ้ว | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 องศาถึง 150 องศา Fเหล็กหล่อ125Flanged175 psi @ -20 องศาถึง 150 องศา F-3 "x 3" x 2 "125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿39,998
ANVIL 0361120801 ท่อสามทาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 นิ้ว การเชื่อมต่อ FNPT คลาส 3000 | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20 องศาถึง 550 องศา Fเหล็กหลอม3000threaded3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4"2.5 "300 psi ที่ 550 องศา F฿10,558
ANVIL 0361121007 3000 lbs.Pipe Tee, 2000 Psi, FNPT End Style, ท่อ 3 นิ้ว | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 องศาถึง 550 องศา Fเหล็กหลอม3000threaded3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.75 "3"300 psi ที่ 550 องศา F฿19,288

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361120405 ตี๋ท่อ 1-1/2 นิ้ว 3000 lbs. ตัวเหล็ก สีดำ
฿3,688 / หน่วย