ANVIL 0361190200 ฝา 4 นิ้ว เกลียว Class 3000, 1000 Psi @ 150 Deg. F
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหลอม |
ชั้น | 3000 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | threaded |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนหลุม | 1 |
ภายนอก Dia. | 5.5 " |
ขนาดท่อ | 4" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 psi ที่ 550 องศา F |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 550 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 7307199060 |
รุ่น | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
0361188006 | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ฿275 | |
0361188204 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ฿268 | |
0361188402 | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ฿267 | |
0361188600 | 1.125 " | 1 / 2 " | ฿260 | |
0361188808 | 1.375 " | 3 / 4 " | ฿359 | |
0361189004 | 1.75 " | 1" | ฿556 | |
0361189202 | 2.25 " | 1.25 " | ฿953 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.