Anvil 0361324809 | ปลั๊กหัวกลม 1/4 นิ้ว เหล็กฟอร์จ | 29vd03 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0361324809 ปลั๊กหัวกลม 1/4 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DHJ 29VD03

ANVIL 0361324809 ปลั๊กหัวกลม 1/4 นิ้วเหล็กหล่อ

In Stock
รายการ: AF9DHJ รุ่น: 0361324809ข้ามอ้างอิง: 29VD03
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
฿219 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กหัวกลม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
การก่อสร้างของแข็ง
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม0
ภายนอก Dia.17 / 32 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)4.11
ความยาวเรือ (ซม.)4.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.35
รหัส HS7307199060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0361325004 ปลั๊กหัวกลม 3/8 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DHK 29VD04 03613250043000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว11 / 16 "3 / 8 "฿213
ANVIL 0361325202 ปลั๊กหัวกลม 1/2 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DHL 29VD05 03613252023000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว27 / 32 "1 / 2 "฿174
ANVIL 0361325400 ปลั๊กหัวกลม 3/4 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DHM 29VD06 03613254003000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 1 / 16 "3 / 4 "฿205
ANVIL 0361325608 ปลั๊กหัวกลม 1 นิ้ว เหล็กหล่อ | AF9DHN 29VD07 03613256083000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 5 / 16 "1"฿296
ANVIL 0361325806 ปลั๊กหัวกลม 1-1/4 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DHP 29VD08 03613258063000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-11 / 16 "1.25 "฿657
ANVIL 0361326002 ปลั๊กหัวกลม 1-1/2 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9DHQ 29VD09 03613260023000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-29 / 32 "1.5 "฿643
ANVIL 0361326200 ปลั๊กหัวกลม เหล็กหล่อ 2 นิ้ว | AF9DHR 29VD10 03613262003000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.375 "2"฿1,084

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0361324809 ปลั๊กหัวกลม 1/4 นิ้วเหล็กหล่อ
฿219 / หน่วย