ANVIL 0362026809 ตี๋เหล็กหลอมดำสำหรับ 4 ในท่อ -20 ถึง 550 องศาF
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Tee |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหลอม |
ชั้น | 3000 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ตเชื่อม |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนหลุม | 3 |
ภายนอก Dia. | 5-15 / 64 " |
ขนาดท่อ | 4" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 psi ที่ 550 องศา F |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 550 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.22 |
รหัส HS | 7307923030 |
รุ่น | ชั้น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0361224801 | 6000 | เอฟเอ็นพีที | - | 1 / 2 " | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿1,517 | |
0361225006 | 6000 | เอฟเอ็นพีที | - | 3 / 4 " | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿2,081 | |
0361225204 | 6000 | เอฟเอ็นพีที | - | 1" | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿3,553 | |
0361225600 | 6000 | เอฟเอ็นพีที | - | 1.5 " | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿6,043 | |
0361225808 | 6000 | เอฟเอ็นพีที | - | 2" | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿10,544 | |
0361119001 | 3000 | threaded | 7 / 8 " | 1 / 8 " | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿967 | |
0361119605 | 3000 | threaded | 1.5 " | 1 / 2 " | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿967 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.