Anvil 0362084808 | ฝาครอบเหล็กฟอร์จ 3/8 นิ้ว | 29ve56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0362084808 ฝาเหล็กฟอร์จสีดำ เชื่อมซอคเก็ต ท่อ 3/8 นิ้ว | AF9DNH 29VE56

ANVIL 0362084808 ฝาเหล็กหลอมดำ เชื่อมซ็อกเก็ต ท่อ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9DNH รุ่น: 0362084808ข้ามอ้างอิง: 29VE56
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
฿518 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม1
ภายนอก Dia.63 / 64 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F
UPC690291091995

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)1.45
ความยาวเรือ (ซม.)1.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.16
รหัส HS7307199060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0362084402 ฝาเหล็กฟอร์จสีดำ เชื่อมซอคเก็ต ท่อ 1/8 นิ้ว | AF9DNF 29VE54 036208440211 / 16 "1 / 8 "฿562
ANVIL 0362084600 หมวกกำแพงหนา เชื่อมซอคเก็ต ท่อ 1/4 นิ้ว | AF9DNG 29VE55 036208460027 / 32 "1 / 4 "฿516
ANVIL 0362085003 ฝาท่อ เชื่อมซอคเก็ต 1/2 นิ้ว 3000 ปอนด์ เหล็ก | AF9DNJ 29VE57 03620850031-1 / 5 "1 / 2 "฿329
ANVIL 0362085201 ฝาท่อ 3/4 นิ้ว เชื่อมซอคเก็ต 3000 ปอนด์ เหล็ก | AF9DNK 29VE58 03620852011-27 / 64 "3 / 4 "฿434
ANVIL 0362085409 ฝาท่อ 1 นิ้ว เชื่อมซอคเก็ต 3000 ปอนด์ เหล็ก | AF9DNL 29VE59 03620854091-47 / 64 "1"฿584
ANVIL 0362085607 ฝาเหล็กฟอร์จสีดำ คลาส 3000 ท่อ 1-1/4 นิ้ว | AF9DNM 29VE60 03620856072-7 / 64 "1.25 "฿773
ANVIL 0362085805 ข้อต่อท่อเหล็กฟอร์จ เชื่อมซอคเก็ต ท่อ 1-1/2 นิ้ว | AF9DNN 29VE61 03620858052.375 "1.5 "฿947

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0362084808 ฝาเหล็กหลอมดำ เชื่อมซ็อกเก็ต ท่อ 3/8 นิ้ว
฿518 / หน่วย