จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0500093604 แคลมป์ท่อขนาดกลาง 1/2 นิ้วความยาว 8-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8DBB รุ่น: 0500093604ข้ามอ้างอิง: 4HYN3
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
฿1,221 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยึดท่อ
ตามมาตรฐานUL, ULC, เอฟเอ็ม
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว8.5 "
วัสดุเหล็กธรรมดา
แม็กซ์ ภาระ1040 ที่ 650 องศา F, 930 ที่ 750 องศา F
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ4"
ขนาดเกลียว1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: For Suspension Of Cold Pipe Lines or Hot Lines where No Insulation is required.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาววัสดุแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดเกลียวราคา
ANVIL 0500093513 แคลมป์จับท่อขนาดกลาง รับน้ำหนักสูงสุด 500 ปอนด์ 750 องศา ฉ | AD8DAR 4HYL3 0500093513ที่ราบ3.25 "เหล็กธรรมดา500 ที่ 650 องศา F1 / 2 "5 / 16 "฿442
ANVIL 0500093521 3-7/16 แคลมป์จับท่อ ตรวจจับโลหะได้ ผิวธรรมดา | AD8DAT 4HYL4 0500093521ที่ราบ3.437 "เหล็กธรรมดา500 ที่ 650 องศา F3 / 4 "5 / 16 "฿346
ANVIL 0500093539 แคลมป์จับท่อเหล็กกล้าคาร์บอนขนาดกลาง ตรวจจับโลหะได้ | AD8DAU 4HYL5 0500093539ที่ราบ3 9 / 16 "เหล็กธรรมดา500 ที่ 650 องศา F1"5 / 16 "฿432
ANVIL 0500093547 FIG 212 แคลมป์ท่อขนาดกลาง 500 ปอนด์ ขนาดเกลียว 5/16 นิ้ว | AD8DAV 4HYL6 0500093547ที่ราบ4.125 "เหล็กธรรมดา500 ที่ 650 องศา F1-1 / 4 "5 / 16 "฿493
ANVIL 0500093554 แคลมป์จับท่อขนาดกลาง ตัวเครื่องเป็นเหล็กคาร์บอน ผิวเรียบ | AD8DAW 4HYL7 0500093554ที่ราบ4 5 / 16 "เหล็กธรรมดา800 ที่ 650 องศา F1-1 / 2 "5 / 16 "฿496
ANVIL 0500093562 แคลมป์จับท่อขนาดกลาง ตรวจจับโลหะได้ ตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอน | AD8DAX 4HYL8 0500093562ที่ราบ5.5 "เหล็กธรรมดา1040 ที่ 650 องศา F, 930 ที่ 750 องศา F2"1 / 2 "฿774
ANVIL 0500093570 รูปที่ 212 แคลมป์จับท่อขนาดกลาง 2-1/2 ในท่อ | AD8เดย์ 4HYL9 0500093570ที่ราบ6.5 "เหล็กธรรมดา1040 ที่ 650 องศา F, 930 ที่ 750 องศา F2-1 / 2 "1 / 2 "฿578

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0500093604 แคลมป์ท่อขนาดกลาง 1/2 นิ้วความยาว 8-1 / 2 นิ้ว
฿1,221 / หน่วย