อพอลโล 20-207-00 | ท่อเกจวัดน้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว Mnpt | 2eet8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 20-207-00 ท่อวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว Mnpt | AB9NRC 2EET8

APOLLO VALVES 20-207-00 ท่อเกจวัดน้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว Mnpt

In Stock
รายการ: AB9NRC รุ่น: 20-207-00อ้างอิงข้าม: 2EET8
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
฿6,850 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมาตรวัดน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ศูนย์ถึงกึ่งกลางความยาว17.5 "
การเชื่อมต่อม.ป.ท
ความยาวแก้ว16 "
แม็กซ์ ความดัน200 psig ที่ 400 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว400 องศา F
แบบแผนรูปแบบหนัก
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัสดุล้ออลูมิเนียม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.15
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)52.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8421210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Apollo 20-207-00 เป็นมาตรวัดน้ำที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบระดับของเหลวในถังน้ำมันหรือหม้อต้มไอน้ำด้วยสายตา
  • มีหลอดแก้วยาว 16 นิ้ว (เชื่อมต่อด้านล่างหรือเหนือตลิ่งของถัง) เพื่อระบุระดับของเหลวและแท่งป้องกันสองอันเพื่อป้องกันกระจกมาตรวัดแตกโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • มาตรวัดที่ลงทะเบียน CRN นี้มาพร้อมกับซีล EPDM เพื่อให้ทนต่อของเหลว (น้ำไอน้ำน้ำมันซิลิโคนคีโตนและน้ำมันเบรก) ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 350 องศาฟาเรนไฮต์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นศูนย์ถึงกึ่งกลางความยาวความยาวแก้วขนาดท่อวัสดุล้อราคา
APOLLO VALVES 20-204-00 ท่อวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "อลูมิเนียม฿5,704
APOLLO VALVES 20-205-00 ท่อวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "ส่วนประกอบพลาสติก฿6,072
APOLLO VALVES 20-208-00 ท่อวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "ส่วนประกอบพลาสติก฿6,850
APOLLO VALVES 20-250-00 ท่อวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt | AB9NRE 2EEU1 20-250-0013.25 "12 "1 / 2 "อลูมิเนียม฿6,217
APOLLO VALVES 20-251-00 ท่อวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "ส่วนประกอบพลาสติก฿6,067
APOLLO VALVES 2025003 เกจวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว สีบรอนซ์ | BP2RUZ 2025003----฿7,839
APOLLO VALVES 2025103 เกจวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว สีบรอนซ์ | BP3MJF 2025103----฿7,839

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 20-207-00 ท่อเกจวัดน้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว Mnpt
฿6,850 / หน่วย