อพอลโล 20-250-00 | ท่อเกจวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt | 2eeu1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 20-250-00 ท่อวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt | AB9NRE 2EEU1

APOLLO VALVES 20-250-00 ท่อเกจวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt

In Stock
รายการ: AB9NRE รุ่น: 20-250-00อ้างอิงข้าม: 2EEU1
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
฿6,217 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมาตรวัดน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ศูนย์ถึงกึ่งกลางความยาว13.25 "
การเชื่อมต่อม.ป.ท
ความยาวแก้ว12 "
แม็กซ์ ความดัน200 psig ที่ 400 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว400 องศา F
แบบแผนรูปแบบหนัก
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุล้ออลูมิเนียม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)36.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8421210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

มาตรวัดน้ำ Apollo 20-250-00 มาพร้อมกับรูปแบบตัววาล์วที่หนักขึ้นเพื่อการให้คะแนนการบริการที่เหนือกว่า เป็นท่อใสที่ผู้ใช้ถังหรือหม้อต้มสามารถสังเกตระดับของเหลวที่บรรจุอยู่ภายในได้

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มาตรวัดน้ำ Apollo 20-250-00 เหมาะสำหรับใช้ในการตรวจสอบระดับของเหลวทุกประเภท
  • มีวาล์วระบายน้ำขนาด 1/4 นิ้วและมีแท่งป้องกันเหล็กเคลือบ
  • มาพร้อมกับระดับความดัน 400 psig ที่ 100 องศา F.

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ASME

คำถามที่พบบ่อย:

Q. มาตรวัดน้ำแม่นยำหรือไม่?

A. ในขณะที่เกจวัดระดับน้ำอาจมีความแม่นยำน้อยกว่า แต่เกจชั่งน้ำหนักเป็นเทคโนโลยีที่แม่นยำที่สุดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม อาจมีราคาแพงมากและต้องการการบำรุงรักษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นศูนย์ถึงกึ่งกลางความยาวความยาวแก้วขนาดท่อวัสดุล้อราคา
APOLLO VALVES 20-204-00 ท่อวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt | AB9NRA 2EET6 20-204-0013.25 "12 "1 / 2 "อลูมิเนียม฿5,704
APOLLO VALVES 20-205-00 ท่อวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt | AB9NRB 2EET7 20-205-0013.25 "12 "1 / 2 "ส่วนประกอบพลาสติก฿6,072
APOLLO VALVES 20-207-00 ท่อวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว Mnpt | AB9NRC 2EET8 20-207-0017.5 "16 "3 / 4 "อลูมิเนียม฿6,850
APOLLO VALVES 20-208-00 ท่อวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว Mnpt | AB9NRD 2EET9 20-208-0017.5 "16 "3 / 4 "ส่วนประกอบพลาสติก฿6,850
APOLLO VALVES 20-251-00 ท่อวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt | AB9NRF 2EEU2 20-251-0013.25 "12 "1 / 2 "ส่วนประกอบพลาสติก฿6,067
APOLLO VALVES 2025003 เกจวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว สีบรอนซ์ | BP2RUZ 2025003----฿7,839
APOLLO VALVES 2025103 เกจวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว สีบรอนซ์ | BP3MJF 2025103----฿7,839

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 20-250-00 ท่อเกจวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt
฿6,217 / หน่วย