อพอลโล 36hlf20401 | วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว | 40d794 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 36HLF20401 วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว | AD3LXJ 40D794

APOLLO VALVES 36HLF20401 วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3LXJ รุ่น: 36HLF20401ข้ามอ้างอิง: 40D794
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
฿14,997 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงดันน้ำ
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ความสูง7"
ความยาว4.125 "
วัสดุตะกั่วทองแดงฟรี
แม็กซ์ ความดัน400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ช่วงการปรับความดัน25 ถึง 75 psi
เครื่องกรองน้ำไม่
ประเภทวาล์วStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.49
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงชิ้นความยาวขนาดท่อราคา
APOLLO VALVES 36HLF20301 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1/2 นิ้ว | AD3LXH 40D793 36HLF203017"วาล์วลดแรงดันน้ำ4.125 "1 / 2 "฿11,995
APOLLO VALVES 36HLF20501 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1 นิ้ว | AD3LXK 40D795 36HLF205017.5 "วาล์วลดแรงดันน้ำ4 13 / 16 "1"฿15,428
APOLLO VALVES 36HLF20601 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1/4 นิ้ว | AD3LXL 40D796 36HLF2060110 "วาล์วลดแรงดันน้ำ6.75 "1.25 "฿36,239
APOLLO VALVES 36HLF20701 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1/2 นิ้ว | AD3LXM 40D797 36HLF2070110 "วาล์วลดแรงดันน้ำ6.75 "1.5 "฿38,221
APOLLO VALVES 36HLF20801 วาล์วลดแรงดันน้ำ 2 นิ้ว | AD3LXN 40D798 36HLF2080112.5 "วาล์วลดแรงดันน้ำ8.125 "2"฿55,893
APOLLO VALVES 36HLF20901 วาล์วลดแรงดันน้ำ 2-1/2 นิ้ว | AD3LXP 40D799 36HLF2090112.5 "วาล์วลดแรงดันน้ำ8.125 "2.5 "฿65,885
APOLLO VALVES 36HLF20001 วาล์วลดแรงดันน้ำ 3 นิ้ว | AD3LXQ 40D801 36HLF2000115 13 / 100 "วาล์วลดแรงดันน้ำ10.375 "3"฿115,183

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 36HLF20401 วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว
฿14,997 / หน่วย