APOLLO VALVES 36HLF20701 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วลดแรงดันน้ำ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ความสูง | 10 " |
ความยาว | 6.75 " |
วัสดุ | ตะกั่วทองแดงฟรี |
แม็กซ์ ความดัน | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
ขนาดท่อ | 1.5 " |
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ช่วงการปรับความดัน | 25 ถึง 75 psi |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทวาล์ว | Standard |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8481100090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
36HLF20301 | 7" | วาล์วลดแรงดันน้ำ | 4.125 " | 1 / 2 " | ฿11,995 | |
36HLF20401 | 7" | วาล์วลดแรงดันน้ำ | 4.125 " | 3 / 4 " | ฿14,997 | |
36HLF20501 | 7.5 " | วาล์วลดแรงดันน้ำ | 4 13 / 16 " | 1" | ฿15,428 | |
36HLF20601 | 10 " | วาล์วลดแรงดันน้ำ | 6.75 " | 1.25 " | ฿36,239 | |
36HLF20801 | 12.5 " | วาล์วลดแรงดันน้ำ | 8.125 " | 2" | ฿55,893 | |
36HLF20901 | 12.5 " | วาล์วลดแรงดันน้ำ | 8.125 " | 2.5 " | ฿65,885 | |
36HLF20001 | 15 13 / 100 " | วาล์วลดแรงดันน้ำ | 10.375 " | 3" | ฿115,183 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.