จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 60B-704-01 โกลปวาล์ว 3/4 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel | AA7JBN 15Z227

APOLLO VALVES 60B-704-01 ลูกโลกวาล์ว 3/4 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel

In Stock
รายการ: AA7JBN รุ่น: 60B-704-01ข้ามอ้างอิง: 15Z227
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
฿19,835 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
สไตล์ BonnetHub
ตามมาตรฐานNACE MR0175 (ED 2000) และ MR0103 (2012)
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุเหล็กอ่อน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3.187 "
แม็กซ์ ความดันอากาศ10,000 psig ที่ 100 องศา F
สูงสุด อุณหภูมิอากาศ-50 องศาถึง 550 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัสดุซีลPTFE
วัสดุต้นกำเนิดASTM A276 สแตนเลส
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center4-13 / 32 "
ประเภทก้านวาล์วRising

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.56
ความสูงของเรือ (ซม.)5.72
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8481803060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตามมาตรฐานประเภทการจัดการทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อวัสดุซีลวัสดุต้นกำเนิดด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
APOLLO VALVES 60B-701-01 โกลปวาล์ว 1/4 นิ้ว Fnpt 100 องศา F | AA7JBK 15Z224 60B-701-01NACE MR0175 (ED 2000) และ MR0103 (2012)ล้อหมุน2.25 "1 / 4 "PTFEASTM A276 สแตนเลส3-13 / 32 "฿9,364
APOLLO VALVES 60B-702-01 โกลปวาล์ว 3/8 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel | AA7JBL 15Z225 60B-702-01NACE MR0175 (ED 2000) และ MR0103 (2012)ล้อหมุน2.25 "3 / 8 "PTFEASTM A276 สแตนเลส3-13 / 32 "฿9,560
APOLLO VALVES 60B-703-01 โกลปวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel | AA7JBM 15Z226 60B-703-01NACE MR0175 (ED 2000) และ MR0103 (2012)ล้อหมุน2.75 "1 / 2 "PTFEASTM A276 สแตนเลส3-13 / 32 "฿11,792
APOLLO VALVES 60B-705-01 โกลปวาล์ว 1 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel | AA7JBP 15Z228 60B-705-01NACE MR0175 (ED 2000) และ MR0103 (2012)ล้อหมุน3.625 "1"PTFEASTM A276 สแตนเลส4-13 / 32 "฿25,285
APOLLO VALVES 60B7030924 โกลปวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel | AC7AFP 36X521 60B7030924NACE MR -01-75 (ED 2000)ข้าม2.75 "1 / 2 "กราไฟท์เหล็กกล้าไร้สนิม3-13 / 32 "฿13,021
APOLLO VALVES 60B70324 โกลปวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว NPT สีสเตนเลส | BZ2AMW 60B70324-------฿9,881
APOLLO VALVES 60B70409 โกลปวาล์ว ขนาด 3/4 นิ้ว NPT สีสเตนเลส | BZ2UHL 60B70409-------฿18,108

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 60B-704-01 ลูกโลกวาล์ว 3/4 นิ้ว Fnpt 316 Stainless Steel
฿19,835 / หน่วย