อพอลโล 70-103-10 | บอลวาล์ว ท่อ 1/2 นิ้ว 600 Psi -20 ถึง 450 องศา F, มือจับก้านโยก, Fnpt | 1dzh6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 70-103-10 บอลวาล์ว ท่อ 1/2 นิ้ว 600 PSI -20 ถึง 450 องศา F, มือจับก้านโยก, FNPT | AA9MYC 1DZH6

APOLLO VALVES 70-103-10 บอลวาล์ว ท่อ 1/2 นิ้ว 600 PSI -20 ถึง 450 องศา F, มือจับก้านโยก, FNPT

In Stock
รายการ: AA9MYC รุ่น: 70-103-10อ้างอิงข้าม: 1DZH6

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,807 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
จบบอลชุบโครเมี่ยม
วัสดุลูกบอลบรอนซ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทของร่างกายอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
เกรดเกรด 316
จัดการวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันCWP 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.99 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือStandard
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์อพอลโล-76-103-27a.pdf
วัสดุซีลพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน
วัสดุเบาะโพลิเตตร้าฟลูออโรเอทิลีนเสริมแรง
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศา ถึง 450 องศา NS
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

บอลวาล์วสีบรอนซ์ Apollo 70-103-10 ใช้ในระบบประปา, HVAC และระบบอุตสาหกรรมเพื่อการควบคุมการไหลของของไหลที่แม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานน้ำ น้ำมัน และก๊าซแบบแมนนวล เพื่อให้มั่นใจในการควบคุมการเคลื่อนที่ของของไหลได้อย่างแม่นยำ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีลูกบอลสีบรอนซ์ชุบโครเมียมเพื่อเพิ่มความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
  • วาล์วนี้สามารถทำงานด้วยตนเองได้ จึงรับประกันการควบคุมการไหลของของไหลได้อย่างแม่นยำ
  • มีตัวเครื่องเป็นสีบรอนซ์เพื่อความทนทานและอายุยืนยาวในสภาวะต่างๆ
  • วาล์วนี้นำเสนอรูปแบบตัวถังแบบอินไลน์เพื่อการบูรณาการเข้ากับระบบท่อได้อย่างราบรื่น
  • มีการเชื่อมต่อ FNPT x FNPT เพื่อการติดตั้งและการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย
  • วาล์วนี้มีมือจับก้านโยกทำจากสแตนเลส จึงมีด้ามจับที่แข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อนเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้
  • วาล์วนี้ถูกรวมเข้ากับซีล PTFE และวัสดุที่นั่ง RPTFE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซีลและอายุการใช้งานของวาล์ว
  • วาล์วนี้มีก้านทองเหลือง B16 แบบไม่ยกขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะติดตั้งบอลวาล์วสีบรอนซ์นี้ได้อย่างไร

A.

  • ปิดแหล่งจ่ายน้ำหลักเพื่อป้องกันการไหลของน้ำระหว่างการติดตั้ง
  • ทำความสะอาดและลบเสี้ยนปลายท่อที่จะติดตั้งวาล์ว
  • หากจำเป็น ให้ใช้เทปพันท่อกับเกลียวตัวผู้ของไปป์ไลน์
  • ร้อยปลายวาล์วตัวเมียเข้ากับเกลียวตัวผู้ของท่อโดยใช้ประแจท่อ
  • จับตัววาล์วให้มั่นคงด้วยประแจจับท่อตัวหนึ่งในขณะที่ขันข้อต่อให้แน่นด้วยประแจอีกตัวหนึ่ง
  • ปรับตำแหน่งของวาล์วเพื่อให้ใช้งานด้ามจับได้ง่าย
  • หากไม่ได้ติดตั้ง ให้ยึดที่จับวาล์วเข้ากับก้านวาล์ว
  • ค่อยๆ เปิดวาล์วจ่ายน้ำหลักเพื่อตรวจสอบรอยรั่วบริเวณจุดต่อวาล์ว

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกบอลวาล์วสีบรอนซ์

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับของเหลวและระบบของคุณ
  • เลือกบรอนซ์คุณภาพสูงเพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
  • จับคู่พิกัดของวาล์วกับแรงดันของระบบของคุณ
  • เลือกประเภทการเชื่อมต่อที่เหมาะสมสำหรับไปป์ไลน์ของคุณ
  • เลือกขนาดวาล์วที่ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อของคุณ

ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีบอลวาล์วสีบรอนซ์ที่มีขนาดท่อสูงกว่าหรือไม่

ตอบ ได้ ลูกค้าที่กำลังมองหาท่อที่มีขนาดสูงกว่าสามารถเลือกใช้ Apollo ได้ 70-104-10, 70-105-10 และ 70-106-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ มีขนาดท่อ 3/4, 1 และ 1.25 นิ้ว ตามลำดับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุลูกบอลประเภทการเชื่อมต่อวัสดุซีลวัสดุเบาะขนาดวัสดุต้นกำเนิดประเภทก้านราคา
APOLLO VALVES 70-104-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿3,029
APOLLO VALVES 70-105-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿3,375
APOLLO VALVES 70-106-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿5,668
APOLLO VALVES 70-108-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿10,149
APOLLO VALVES 70-109-10A บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 2-1/2 ใน | AA9MYJ 1DZJ3 70, 109-10A2.5 "ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿36,352
APOLLO VALVES 70-100-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿41,331
APOLLO VALVES 70-101-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1/4 In | AA9MYL 1DZJ5 70-101-101 / 4 "ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿1,761

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 70-103-10 บอลวาล์ว ท่อ 1/2 นิ้ว 600 PSI -20 ถึง 450 องศา F, มือจับก้านโยก, FNPT
฿1,807 / หน่วย