APOLLO VALVES 70-109-10A บรอนซ์บอลวาล์ว Inline Fnpt 2-1 / 2 In
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | ทองแดงชุบโครเมียม |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
จัดการวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 600 psi |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | WSP 150 psi |
ขนาดท่อ | 2.5 " |
ท่าเรือ | Standard |
วัสดุซีล | PTFE |
วัสดุเบาะ | ร.ฟ.ท |
วัสดุต้นกำเนิด | B16 ทองเหลือง |
ประเภทก้าน | ไม่เพิ่มขึ้น |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 450 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.27 |
รหัส HS | 8481801085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุลูกบอล | ประเภทการเชื่อมต่อ | วัสดุซีล | วัสดุเบาะ | ขนาด | วัสดุต้นกำเนิด | ประเภทก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-103-10 | 1 / 2 " | บรอนซ์ | FNPT x FNPT | พอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน | โพลิเตตร้าฟลูออโรเอทิลีนเสริมแรง | - | ทองเหลือง | หลักฐานการระเบิด | ฿1,628 | |
70-104-10 | 3 / 4 " | ทองแดงชุบโครเมียม | FNPT x FNPT | PTFE | ร.ฟ.ท | - | B16 ทองเหลือง | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿2,891 | |
70-105-10 | 1" | ทองแดงชุบโครเมียม | FNPT x FNPT | PTFE | ร.ฟ.ท | - | B16 ทองเหลือง | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿2,935 | |
70-106-10 | 1.25 " | ทองแดงชุบโครเมียม | FNPT x FNPT | PTFE | ร.ฟ.ท | - | B16 ทองเหลือง | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿5,409 | |
70-108-10 | 2" | ทองแดงชุบโครเมียม | FNPT x FNPT | PTFE | ร.ฟ.ท | - | B16 ทองเหลือง | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿8,741 | |
70-100-10 | 3" | ทองแดงชุบโครเมียม | FNPT x FNPT | PTFE | ร.ฟ.ท | - | B16 ทองเหลือง | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿39,509 | |
70-101-10 | 1 / 4 " | ทองแดงชุบโครเมียม | FNPT x FNPT | PTFE | ร.ฟ.ท | - | B16 ทองเหลือง | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿1,614 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.