อพอลโล 70-146-64 | บอลวาล์วสีบรอนซ์ อินไลน์ Fnpt 1-1/4 In | 5mu32 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 70-146-64 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1-1/4 ใน | AE4UDK 5MU32

APOLLO VALVES 70-146-64 บรอนซ์บอลวาล์ว Inline Fnpt 1-1/4 In

In Stock
รายการ: AE4UDK รุ่น: 70-146-64อ้างไขว้: 5MU32

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿10,390 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสี
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 250 psi
ขนาดท่อ1.25 "
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะMPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 500 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อวัสดุเบาะขนาดชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 70-141-64 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--฿3,538
APOLLO VALVES 70-142-64 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--฿3,354
APOLLO VALVES 70-143-64 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1/2 ใน | AE4UDG 5MU29 70-143-64FNPT x FNPT1 / 2 "MPTFE--฿3,578
APOLLO VALVES 70-144-64 บอลวาล์วสตีม, FNPT x FNPT, สีบรอนซ์, 250 psi WSP, อินไลน์ | AE4UDH 5MU30 70-144-64FNPT x FNPT3 / 4 "MPTFE--฿5,492
APOLLO VALVES 70-145-64 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--฿6,599
APOLLO VALVES 70-147-64 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1-1/2 ใน | AE4UDL 5MU33 70-147-64FNPT x FNPT1.5 "MPTFE--฿13,894
APOLLO VALVES 70-148-64 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 2 In | AE4UDM 5MU34 70-148-64FNPT x FNPT2"MPTFE--฿17,423

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 70-146-64 บรอนซ์บอลวาล์ว Inline Fnpt 1-1/4 In
฿10,390 / หน่วย