APOLLO VALVES 70-145-64 บรอนซ์บอลวาล์ว Inline Fnpt 1 In
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้าไร้สนิม |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
จัดการวัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 600 psi |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | WSP 250 psi |
ขนาดท่อ | 1" |
ท่าเรือ | Standard |
วัสดุซีล | PTFE |
วัสดุเบาะ | MPTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 500 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8481801085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาดท่อ | วัสดุเบาะ | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70-141-64 | FNPT x FNPT | 1 / 4 " | MPTFE | - | - | ฿3,538 | |
70-142-64 | FNPT x FNPT | 3 / 8 " | MPTFE | - | - | ฿3,354 | |
70-143-64 | FNPT x FNPT | 1 / 2 " | MPTFE | - | - | ฿3,578 | |
70-144-64 | FNPT x FNPT | 3 / 4 " | MPTFE | - | - | ฿5,492 | |
70-146-64 | FNPT x FNPT | 1.25 " | MPTFE | - | - | ฿10,390 | |
70-147-64 | FNPT x FNPT | 1.5 " | MPTFE | - | - | ฿13,894 | |
70-148-64 | FNPT x FNPT | 2" | MPTFE | - | - | ฿17,423 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.