จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 701080463 Ball Valve, 2 Inch NPT, Solder, Bronze, 2-1/4 Inch Extension | CB6XXF

APOLLO VALVES 701080463 บอลวาล์ว, NPT 2 นิ้ว, บัดกรี, บรอนซ์, ส่วนขยาย 2-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: CB6XXF รุ่น: 701080463
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
฿7,276 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ขนาด2"
ชนิดภาพเขียน2-1 / 4 "Stem Extension, NPT x Solder (100-63-NPT Body / 200-63-Sweat Body)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.89

รายละเอียดสินค้า:

  • ซีรี่ส์: บอลวาล์วทองแดง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุลูกบอลประเภทการเชื่อมต่อวัสดุซีลวัสดุเบาะขนาดวัสดุต้นกำเนิดประเภทก้านราคา
APOLLO VALVES 70-103-10 บอลวาล์ว ท่อ 1/2 นิ้ว 600 PSI -20 ถึง 450 องศา F, มือจับก้านโยก, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "บรอนซ์FNPT x FNPTพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีนโพลิเตตร้าฟลูออโรเอทิลีนเสริมแรง-ทองเหลืองหลักฐานการระเบิด฿1,807
APOLLO VALVES 70-104-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿3,029
APOLLO VALVES 70-105-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿3,375
APOLLO VALVES 70-106-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿5,668
APOLLO VALVES 70-108-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿10,149
APOLLO VALVES 70-109-10A บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 2-1/2 ใน | AA9MYJ 1DZJ3 70, 109-10A2.5 "ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿36,352
APOLLO VALVES 70-100-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿41,331

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 701080463 บอลวาล์ว, NPT 2 นิ้ว, บัดกรี, บรอนซ์, ส่วนขยาย 2-1/4 นิ้ว
฿7,276 / หน่วย