APOLLO VALVES 701091457A บอลวาล์ว ขนาด 2-1 / 2 นิ้ว NPT สีบรอนซ์ Vent
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ขนาด | 2 1/2 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | ลูกระบายอากาศด้านข้าง (ทิศทางเดียว) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.28 |
รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุลูกบอล | ประเภทการเชื่อมต่อ | วัสดุซีล | วัสดุเบาะ | ขนาด | วัสดุต้นกำเนิด | ประเภทก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-103-10 | 1 / 2 " | บรอนซ์ | FNPT x FNPT | พอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน | โพลิเตตร้าฟลูออโรเอทิลีนเสริมแรง | - | ทองเหลือง | หลักฐานการระเบิด | ฿1,807 | |
70-104-10 | 3 / 4 " | ทองแดงชุบโครเมียม | FNPT x FNPT | PTFE | ร.ฟ.ท | - | B16 ทองเหลือง | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿3,029 | |
70-105-10 | 1" | ทองแดงชุบโครเมียม | FNPT x FNPT | PTFE | ร.ฟ.ท | - | B16 ทองเหลือง | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿3,375 | |
70-106-10 | 1.25 " | ทองแดงชุบโครเมียม | FNPT x FNPT | PTFE | ร.ฟ.ท | - | B16 ทองเหลือง | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿5,668 | |
70-108-10 | 2" | ทองแดงชุบโครเมียม | FNPT x FNPT | PTFE | ร.ฟ.ท | - | B16 ทองเหลือง | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿10,149 | |
70, 109-10A | 2.5 " | ทองแดงชุบโครเมียม | FNPT x FNPT | PTFE | ร.ฟ.ท | - | B16 ทองเหลือง | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿36,352 | |
70-100-10 | 3" | ทองแดงชุบโครเมียม | FNPT x FNPT | PTFE | ร.ฟ.ท | - | B16 ทองเหลือง | ไม่เพิ่มขึ้น | ฿41,331 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.