อพอลโล 76-102-27a | บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 In | 1ckr7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 76-102-27A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 นิ้ว | AA9DDF 1CKR7

APOLLO VALVES 76-102-27A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 In

In Stock
รายการ: AA9DDF รุ่น: 76-102-27Aอ้างอิงข้าม: 1CKR7

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿5,374 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 2000 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 450 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุซีลวัสดุลูกบอลวัสดุของตัวเครื่องวัสดุเบาะขนาดชั่วคราว พิสัยประเภทการเชื่อมต่อจัดการวัสดุราคา
APOLLO VALVES 76-101-27A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1/4 นิ้ว | AA9DDE 1CKR6 76, 101-27APTFEเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316ร.ฟ.ท--50 องศาถึง 450 องศา FFNPT x FNPTเหล็กกล้าไร้สนิม฿5,691
APOLLO VALVES 76-103-27A บอลวาล์ว ท่อ 1/2 นิ้ว 2000 PSI -50 ถึง 450 องศา F, มือจับก้านล็อค, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76, 103-27Aพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีนเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมโพลิเตตร้าฟลูออโรเอทิลีนเสริมแรง--50 องศา ถึง 450 องศา NSFNPT x FNPTเหล็กกล้าไร้สนิม฿5,226
APOLLO VALVES 76-104-27A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/4 นิ้ว | AA9DDH 1CKR9 76, 104-27APTFEเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316ร.ฟ.ท--50 องศาถึง 450 องศา FFNPT x FNPTเหล็กกล้าไร้สนิม฿9,893
APOLLO VALVES 76-105-27A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76, 105-27APTFEเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316ร.ฟ.ท--50 องศาถึง 450 องศา FFNPT x FNPTเหล็กกล้าไร้สนิม฿10,546
APOLLO VALVES 76-106-27 Cf8m บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1-1/4 นิ้ว | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFEเหล็กสแตนเลส 316CF8M สแตนเลสร.ฟ.ท--50 องศาถึง 450 องศา FFNPT x FNPTสแตนเลส 304 พร้อมด้ามจับไวนิล฿20,397
APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1-1/2 นิ้ว | AA9DDL 1CKT3 76-107-27PTFEเหล็กสแตนเลส 316CF8M สแตนเลสร.ฟ.ท--50 องศาถึง 450 องศา FFNPT x FNPTสแตนเลส 304 พร้อมด้ามจับไวนิล฿21,242
APOLLO VALVES 76-108-27 Cf8m บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 2 In | AA9DDM 1CKT4 76-108-27PTFEเหล็กสแตนเลส 316CF8M สแตนเลสร.ฟ.ท--50 องศาถึง 450 องศา FFNPT x FNPTสแตนเลส 304 พร้อมด้ามจับไวนิล฿25,638

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 76-102-27A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 In
฿5,374 / หน่วย