บอลวาล์วสเตนเลสสตีล Apollo 76-103-27A ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์และมั่นใจในความปลอดภัยด้วยการปล่อยแรงดันส่วนเกินในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม ใช้ในการผลิต โรงงานน้ำมันและก๊าซ และเคมี เพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่อาจเกิดขึ้นเสียหายหรือสถานการณ์อันตรายที่เกิดจากการสะสมของแรงดัน วาล์วนี้รับประกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและรักษาความสมบูรณ์ของระบบ ส่งผลให้กระบวนการมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ประกอบด้วยเบาะนั่งเสริมความแข็งแรงซึ่งช่วยเพิ่มความต้านทานต่อแรงกดและรับประกันการปิดผนึกที่ปลอดภัย
- วาล์วนี้ได้รับการออกแบบให้มีแผ่นยึด ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งแอคชูเอเตอร์สำหรับการควบคุมอัตโนมัติ
- มีการออกแบบก้านป้องกันการระเบิด ป้องกันไม่ให้ก้านหลุดออกภายใต้แรงกดดัน และเพิ่มความปลอดภัย
- วาล์วนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะสุญญากาศจนถึงระดับปรอท 29 นิ้ว ซึ่งขยายขอบเขตการใช้งาน
- ประกอบด้วยซีล PTFE และการบรรจุก้าน MPTFE ช่วยให้มั่นใจในการปิดผนึกที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงการรั่วไหลระหว่างการทำงาน
- วาล์วสแตนเลสนี้มีด้ามจับไวนิลเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและการทำงานที่สะดวกสบาย
- มีน็อตก้านโยกทำจากสแตนเลส 18-8 ทำให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือระหว่างการใช้งานแบบแมนนวล
- ส่วนยึดวาล์วทำจากสเตนเลส ASTM A351-CF8M / A276-316 จึงมั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้กับสภาวะต่างๆ
- มีต่อมน็อตและก้านสเตนเลสสตีล A276-316 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: สิ่งนี้มีการเชื่อมต่อประเภทใด?
A. วาล์วนี้มีการเชื่อมต่อ FNPT เพื่อให้ง่ายต่อการรวมเข้ากับระบบท่อ
ถามปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกบอลวาล์วนี้คืออะไร?
A. ปัจจัยหลักได้แก่ ความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม ขนาดการเชื่อมต่อ โครงสร้างวัสดุ ประสิทธิภาพการปิดผนึก ตัวเลือกการดำเนินการ สภาพแวดล้อม และลักษณะการไหล
ถาม: คันโยกล็อคคันโยกช่วยให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้นอย่างไร
A. ด้ามจับคันโยกล็อคให้การควบคุมแบบแมนนวลที่สะดวกและการวางตำแหน่งที่ปลอดภัย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับวาล์วได้อย่างแม่นยำ
ถามจะติดตั้งบอลวาล์ว Apollo นี้ได้อย่างไร?
A.
- รวบรวมเครื่องมือ เช่น ประแจและน้ำยาซีลเกลียว เพื่อรับรองความสะอาดของส่วนประกอบวาล์วและท่อ
- จัดตำแหน่งวาล์วตามลูกศรที่ระบุทิศทางการไหลบนตัววาล์ว
- ร้อยการเชื่อมต่อ FNPT เข้ากับเกลียวตัวผู้ไปป์ไลน์ที่ตรงกัน โดยใช้น้ำยาซีลเกลียวเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
- ใช้ประแจที่เหมาะสมเพื่อขันข้อต่อให้แน่นตามแรงบิดที่ระบุ เพื่อหลีกเลี่ยงการขันแน่นเกินไปหรือแน่นเกินไป
- เลือกตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยมีการเปลี่ยนแปลงการไหลของของไหลที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งวาล์ว
- ติดแอคชูเอเตอร์อย่างแน่นหนากับแผ่นยึดที่ให้มา หากจำเป็นต้องมีระบบอัตโนมัติ
- ตรวจสอบการจัดตำแหน่ง ความแน่น และการวางแนววาล์วด้วยสายตา เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งปิด