อพอลโล 76-107-27 | Cf8m บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1-1/2 In | 1ckt3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1-1/2 นิ้ว | AA9DDL 1CKT3

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1-1/2 In

In Stock
รายการ: AA9DDL รุ่น: 76-107-27ข้ามอ้างอิง: 1CKT3

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿21,242 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องCF8M สแตนเลส
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุสแตนเลส 304 พร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 1500 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1.5 "
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 450 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.79
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

บอลวาล์วสแตนเลส Apollo 7610727 CF8M ควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซ ประกอบด้วยลูกบอลทรงกลมที่มีรูผ่านศูนย์กลางหมุนอยู่ภายในตัววาล์วเพื่อเปิด/ปิดการไหล บอลวาล์ว Apollo CF8M นี้ใช้ในระบบประปาและระบบทำความร้อน อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี รวมถึงระบบเกษตรกรรมและการชลประทาน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มาพร้อมเบาะนั่งเสริมความปลอดภัย
  • บอลวาล์วนี้มาพร้อมกับแผ่นยึดสำหรับการติดตั้งแอคชูเอเตอร์ที่ง่ายดาย
  • มีการออกแบบก้านป้องกันการระเบิดเพื่อป้องกันการกดทับ
  • บอลวาล์วนี้มีต่อมบรรจุแบบปรับได้เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน
  • มันถูกรวมเข้ากับโครงสร้างสแตนเลสเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัส
  • บอลวาล์วนี้มีเกลียว NPT ตัวเมียเพื่อปิดผนึกท่อเพื่อการถ่ายโอนที่ราบรื่น
  • นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับที่จับล็อคและแผ่นยึดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความปลอดภัย

มาตรฐานและการรับรอง:

  • API 607
  • เอ็นเอซี
  • MR0175
  • MR0103
  • CSA
  • CGA
  • มาตรฐาน NSF / ANSI
  • NSF-372

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: บอลวาล์ว Apollo 7610727 สามารถให้บริการสูญญากาศได้มากแค่ไหน?

ก. 29 นิ้วปรอท

ถามความแตกต่างระหว่างบอลวาล์วและวาล์วปีกผีเสื้อคืออะไร?

A.

  • บอลวาล์วมีลูกบอลอยู่ภายในตัววาล์วที่หมุนเพื่อควบคุมการไหลของของไหล ในขณะที่วาล์วปีกผีเสื้อมีองค์ประกอบรูปดิสก์ที่หมุนเพื่อควบคุมการไหล
  • บอลวาล์วให้การไหลที่ราบรื่นโดยมีความต้านทานต่ำ ในขณะที่วาล์วปีกผีเสื้ออาจทำให้การไหลปั่นป่วนได้เนื่องจากรูปร่างดิสก์ของชิ้นวาล์ว
  • บอลวาล์วโดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่และหนักกว่าวาล์วปีกผีเสื้อ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันสูง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุซีลวัสดุลูกบอลวัสดุของตัวเครื่องวัสดุเบาะขนาดชั่วคราว พิสัยประเภทการเชื่อมต่อจัดการวัสดุราคา
APOLLO VALVES 76-101-27A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1/4 นิ้ว | AA9DDE 1CKR6 76, 101-27APTFEเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316ร.ฟ.ท--50 องศาถึง 450 องศา FFNPT x FNPTเหล็กกล้าไร้สนิม฿5,691
APOLLO VALVES 76-102-27A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 นิ้ว | AA9DDF 1CKR7 76, 102-27APTFEเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316ร.ฟ.ท--50 องศาถึง 450 องศา FFNPT x FNPTเหล็กกล้าไร้สนิม฿5,374
APOLLO VALVES 76-103-27A บอลวาล์ว ท่อ 1/2 นิ้ว 2000 PSI -50 ถึง 450 องศา F, มือจับก้านล็อค, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76, 103-27Aพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีนเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมโพลิเตตร้าฟลูออโรเอทิลีนเสริมแรง--50 องศา ถึง 450 องศา NSFNPT x FNPTเหล็กกล้าไร้สนิม฿5,226
APOLLO VALVES 76-104-27A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/4 นิ้ว | AA9DDH 1CKR9 76, 104-27APTFEเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316ร.ฟ.ท--50 องศาถึง 450 องศา FFNPT x FNPTเหล็กกล้าไร้สนิม฿9,893
APOLLO VALVES 76-105-27A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76, 105-27APTFEเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316ร.ฟ.ท--50 องศาถึง 450 องศา FFNPT x FNPTเหล็กกล้าไร้สนิม฿10,546
APOLLO VALVES 76-106-27 Cf8m บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1-1/4 นิ้ว | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFEเหล็กสแตนเลส 316CF8M สแตนเลสร.ฟ.ท--50 องศาถึง 450 องศา FFNPT x FNPTสแตนเลส 304 พร้อมด้ามจับไวนิล฿20,397
APOLLO VALVES 76-108-27 Cf8m บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 2 In | AA9DDM 1CKT4 76-108-27PTFEเหล็กสแตนเลส 316CF8M สแตนเลสร.ฟ.ท--50 องศาถึง 450 องศา FFNPT x FNPTสแตนเลส 304 พร้อมด้ามจับไวนิล฿25,638

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1-1/2 In
฿21,242 / หน่วย