จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 76-501-01A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1/4 นิ้ว | AC8WAY3EEZ3

APOLLO VALVES 76-501-01A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1/4 In

In Stock
รายการ: AC8WAY รุ่น: 76-501-01Aข้ามอ้างอิง: 3EEZ3
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
฿10,163 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุสแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการสปริงรีเทิร์น
แม็กซ์ ความดันWOG 2000 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1 / 4 "
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะMPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 500 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อจัดการวัสดุชิ้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อขนาดราคา
APOLLO VALVES 76-502-01A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 นิ้ว | AC8WAZ3EEZ4 76, 502-01AFNPT x FNPTสแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิลบอลวาล์วWOG 2000 psi3 / 8 "-฿11,637
APOLLO VALVES 76-503-01A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1/2 นิ้ว | AC8WBA 3EEZ5 76, 503-01AFNPT x FNPTสแตนเลส 304 พร้อมด้ามจับไวนิลบอลวาล์วWOG 2000 psi1 / 2 "-฿10,943
APOLLO VALVES 76-504-01A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/4 นิ้ว | AC8WBB 3EEZ6 76, 504-01AFNPT x FNPTสแตนเลส 304 พร้อมด้ามจับไวนิลบอลวาล์วWOG 2000 psi3 / 4 "-฿14,177
APOLLO VALVES 76-505-01A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76, 505-01AFNPT x FNPTสแตนเลส 304 พร้อมด้ามจับไวนิลบอลวาล์วWOG 2000 psi1"-฿14,395
APOLLO VALVES 76-507-01 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1-1/2 นิ้ว | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTสแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิลบอลวาล์วWOG 1500 psi1.5 "-฿27,105
APOLLO VALVES 76-508-01 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTสแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิลบอลวาล์วWOG 1500 psi2"-฿34,788
APOLLO VALVES 76-503-01 บอลวาล์วพร้อมที่จับสปริงกลับ FNPT สเตนเลส ขนาด 1/4 นิ้ว | AK7BAB 7650301 76-503-01เอฟเอ็นพีที-บอลวาล์ว--1 / 4 "฿10,919
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 76-501-01A บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1/4 In
฿10,163 / หน่วย