อพอลโล 82lf14501 | 82lf-145-01 | 40d949 บอลวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 82LF14501 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1 In | AD3MCY 40D949 / 82LF-145-01

APOLLO VALVES 82LF14501 บอลวาล์วบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1 In

In Stock
รายการ: AD3MCY รุ่น: 82LF14501ข้ามอ้างอิง: 40D949 / 82LF-145-01
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
฿8,918 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองแดงไร้สารตะกั่ว
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 400 องศา F
โครงสร้างวาล์ว3-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.46
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 82LF14301 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1/2 In | AD3MCW 40D947 / 82LF-143-01 82LF14301FNPT x FNPT1 / 2 "--฿5,896
APOLLO VALVES 82LF14401 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 3/4 In | AD3MCX 40D948 / 82LF-144-01 82LF14401FNPT x FNPT3 / 4 "--฿6,886
APOLLO VALVES 82LF14701 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Fnpt 1-1/2 ใน | AD3MDA 40D951 / 82LF-147-01 82LF14701FNPT x FNPT1.5 "--฿14,398
APOLLO VALVES 82LF14801 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 2 In | AD3MDB 40D952 / 82LF-148-01 82LF14801FNPT x FNPT2"--฿26,662
APOLLO VALVES 82LF1411921 บอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว NPT 3 ชิ้น เต็มพอร์ต สีบรอนซ์ ระบบล็อค | BY7CKX 82LF1411921เอฟเอ็นพีที-1 / 4 "แผ่นล็อค, แผ่นตัด UHMWPE (ไม่ใช่ PTFE)฿8,412
APOLLO VALVES 82LF14121 บอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว NPT 3 ชิ้น เต็มพอร์ต สีบรอนซ์ | BY7CKY 82LF14121เอฟเอ็นพีที-1 / 4 "UHMWPE Trim (ไม่ใช่ PTFE)฿6,868
APOLLO VALVES 82LF1421921 บอลวาล์ว ขนาด 3/8 นิ้ว NPT 3 ชิ้น เต็มพอร์ต สีบรอนซ์ | BY7CKZ 82LF1421921เอฟเอ็นพีที-3 / 8 "แผ่นล็อค, แผ่นตัด UHMWPE (ไม่ใช่ PTFE)฿8,412

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 82LF14501 บอลวาล์วบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 1 In
฿8,918 / หน่วย