Appleton Electric 66-677 | ฝาครอบกระโหลก/ห้อง 1 ขั้ว 1gang 20a | 13u933 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPLETON ELECTRIC EDKR21Q ฝาครอบกระดก/ห้อง, 1 ขั้ว, 20A, 120/277V AC | AA6DLM 66-677, 13U933

APPLETON ELECTRIC EDKR21Q ฝาครอบกระดก/ห้อง, 1 ขั้ว, 20A, 120/277V AC

In Stock
รายการ: AA6DLM รุ่น: EDKR21Qอ้างอิงข้าม: 66-677, 13U933
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
฿16,604 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดสวิทช์, Rocker Cover / Chamber
แอมป์20
ความลึก4.69 "
ความสูง4.63 "
HP2 แรงม้า @ 120/240 VAC
เครื่องหมายตำนานเปิด / ปิด
วัสดุเหล็กอ่อน
จำนวนแก๊ง1
การจัดอันดับความปลอดภัยUL 894, UL 1203, UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups C, D; Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G; และคลาส III
ประเภทสวิทช์1 เสา
ประเภทผู้ปฏิบัติงานแขนโยกชั่วขณะ
UPC076490024383
แรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277 VAC
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ขนาดประเภทสวิทช์ราคา
APPLETON ELECTRIC EDKR22Q ฝาครอบกระดก/ห้อง, 2 เสา, 20A, 120/277V AC | AA6DLN 66-664, 13U934 EDKR22Q20-2 เสา฿20,386
APPLETON ELECTRIC EDKR23WQ ฝาครอบ/ห้องแบบโยก, 3 ทิศทาง, 20A, 120/277V AC | AA6DLP 37-165, 13U935 EDKR23WQ2010, 11, 7, 8.5, 9.53-Way฿17,420
APPLETON ELECTRIC EDKR24WQ ฝาครอบ/ห้องแบบโยก, 4 ทิศทาง, 20A, 120/277V AC | AA6DLQ 29-865, 13U936 EDKR24WQ2010, 11, 7, 8.5, 9.54-Way฿26,009
APPLETON ELECTRIC EDKR31Q ฝาครอบกระดก/ห้อง, 1 ขั้ว, 30A, 120/277V AC | AA6DLR 27-600, 13U937 EDKR31Q30ไซส์ L , M , XL1 เสา฿18,102
APPLETON ELECTRIC EDKR32Q ฝาครอบกระดก/ห้อง, 2 เสา, 30A, 120/277V AC | AA6DLT 01-114, 13U938 EDKR32Q30-2 เสา฿22,021
APPLETON ELECTRIC EDKR33WQ ฝาครอบ/ห้องแบบโยก, 3 ทิศทาง, 30A, 120/277V AC | AA6DLU 11-800, 13U939 EDKR33WQ302XL , แอล , เอ็ม , เอส , เอ็กแอล , XS3-Way฿17,765

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC EDKR21Q ฝาครอบกระดก/ห้อง, 1 ขั้ว, 20A, 120/277V AC
฿16,604 / หน่วย