Appleton Electric Edsc175-ru2 | 13v082 สถานีควบคุม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPLETON ELECTRIC EDSC175-RU2 Control Station, Momentary, 1 Operator, Rocker Arm, เปิด/ปิด, 1 Gang | AA6DTX 13V082

APPLETON ELECTRIC สถานีควบคุม EDSC175-RU2, ชั่วขณะ, ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน, แขนโยก, เปิด/ปิด, 1 แก๊งค์

In Stock
รายการ: AA6DTX รุ่น: EDSC175-RU2ข้ามอ้างอิง: 13V082
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
฿33,307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุม
การกระทำชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
ความลึก4.69 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุเหล็กอ่อน
ความสูง4.63 "
ขนาดฮับ3 / 4 "
สไตล์ฮับฟีดผ่าน
อัตราส่วน IP54
การติดพื้นผิว
คะแนน NEMA3
จำนวนแก๊ง1
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
การจัดอันดับความปลอดภัยชั้น 1, ดิวิชั่น 1 และ 2, กลุ่ม C, D; ชั้น 2, ดิวิชั่น 1 และ 2, กลุ่ม E, F, G; และคลาส 2I
ประเภทผู้ปฏิบัติงานแขนโยก
UPC781381326766
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.88
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดฮับสไตล์ฮับจำนวนแก๊งจำนวนผู้ปฏิบัติงานความกว้างราคา
APPLETON ELECTRIC EDS275-RU1 สถานีควบคุม ชั่วขณะ ผู้ปฏิบัติงาน 2 คน แขนโยก เปิด/ปิด 2 แก๊ง ดุม Dead-End | AA6DQA 13V016 EDS275-RU13 / 4 "ทางตัน226.19 "฿58,501
APPLETON ELECTRIC EDS275-RU2 Control Station, Momentary, 2 Operator, Rocker Arm, On/Off, 2 Gangs, Dead-End Hub | AA6DQB 13V017 EDS275-RU23 / 4 "ทางตัน226.19 "฿62,749
APPLETON ELECTRIC EDSC110-RU1 Control Station, Momentary, 1 Operator, Rocker Arm, เปิด/ปิด, 1 Gang | AA6DRG 13V045 EDSC110-RU11"ฟีดผ่าน113"฿29,247
APPLETON ELECTRIC EDSC110-RU2 Control Station, Momentary, 1 Operator, Rocker Arm, เปิด/ปิด, 1 Gang | AA6DRH 13V046 EDSC110-RU21"ฟีดผ่าน113"฿31,433
APPLETON ELECTRIC EDSC150-RU1 Control Station, Momentary, 1 Operator, Rocker Arm, เปิด/ปิด, 1 Gang | AA6DTD 13V065 EDSC150-RU11 / 2 "ฟีดผ่าน113"฿29,247
APPLETON ELECTRIC EDSC150-RU2 Control Station, Momentary, 1 Operator, Rocker Arm, เปิด/ปิด, 1 Gang | AA6DTE 13V066 EDSC150-RU21 / 2 "ฟีดผ่าน113"฿31,433
APPLETON ELECTRIC EDSC175-RU1 Control Station, Momentary, 1 Operator, Rocker Arm, เปิด/ปิด, 1 Gang | AA6DTW 13V081 EDSC175-RU13 / 4 "ฟีดผ่าน113"฿29,247

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC สถานีควบคุม EDSC175-RU2, ชั่วขณะ, ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน, แขนโยก, เปิด/ปิด, 1 แก๊งค์
฿33,307 / หน่วย