Appleton Electric Edsf12 | ฝาครอบสวิตช์ 1 ขั้ว หรือ 2 ขั้ว 1gang A | 13v137 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPLETON ELECTRIC EDSF12 ฝาครอบด้านหน้า 1 ขั้วและ 2 เสา 20A, 120/277V AC, สวิตช์แก้วน้ำ | AA6DWF 13V137

APPLETON ELECTRIC EDSF12 ฝาครอบด้านหน้า, 1 ขั้วและ 2 เสา, 20A, 120/277V AC, สวิตช์แก้วน้ำ

In Stock
รายการ: AA6DWF รุ่น: EDSF12ข้ามอ้างอิง: 13V137
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
฿5,873 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าปก
แอมป์20
ความลึก1.6 "
ความสูง4.63 "
เครื่องหมายตำนานเปิด / ปิด
วัสดุเหล็กอ่อน
จำนวนแก๊ง1
การจัดอันดับความปลอดภัยUL 894, UL 1203, UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1, Groups C, D; คลาส I, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม C, D; Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G; และคลาส III
ประเภทสวิทช์1 ขั้วหรือ 2 ขั้ว
ประเภทผู้ปฏิบัติงานสวิตช์แก้วน้ำ
UPC781381815857
แรงดันไฟฟ้า120 / 277 VAC
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ประเภทสวิทช์ราคา
APPLETON ELECTRIC EDSF34W ฝาครอบด้านหน้า 3 ทิศทางและ 4 ทิศทาง 20/30A 120/277V AC สวิตช์แก้วน้ำ | AA6DWP 13V145 EDSF34Wและ 20 303 ทางหรือ 4 ทาง฿5,793

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC EDSF12 ฝาครอบด้านหน้า, 1 ขั้วและ 2 เสา, 20A, 120/277V AC, สวิตช์แก้วน้ำ
฿5,873 / หน่วย