Appleton Electric 58-530 | สถานีควบคุม 13u955 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPLETON ELECTRIC EFDB110345 สถานีควบคุม, ชั่วขณะ, ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน, แขนโยก, เปิด/ปิด, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End | AA6DML 58-530, 13U955

APPLETON ELECTRIC EFDB110345 สถานีควบคุม, ชั่วขณะ, ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน, แขนโยก, เปิด/ปิด, 1 แก๊งค์, ดุมเดดเอนด์

In Stock
รายการ: AA6DML รุ่น: EFDB110345อ้างอิงข้าม: 58-530, 13U955
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
฿31,436 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุม
การกระทำชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
ความลึก4.69 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุเหล็กอ่อน
ความสูง4.63 "
ขนาดฮับ1"
สไตล์ฮับทางตัน
อัตราส่วน IP54
การติดพื้นผิว
คะแนน NEMA3
จำนวนแก๊ง1
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
การจัดอันดับความปลอดภัยชั้น 1, ดิวิชั่น 1 และ 2, กลุ่ม C, D; ชั้น 2, ดิวิชั่น 1 และ 2, กลุ่ม E, F, G; และคลาส 2I
ประเภทผู้ปฏิบัติงานแขนโยก
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.57
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดฮับการจัดอันดับความปลอดภัยราคา
APPLETON ELECTRIC EFDB175345 สถานีควบคุม, ชั่วขณะ, ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน, แขนโยก, เปิด/ปิด, 1 แก๊ง, ดุม Dead-End | AA6DNW 92-675, 13U988 EFDB1753453 / 4 "ชั้น 1, ดิวิชั่น 1 และ 2, กลุ่ม B, C, D; ชั้น 2, ดิวิชั่น 1 และ 2, กลุ่ม E, F, G; และคลาส 2I฿37,476

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC EFDB110345 สถานีควบคุม, ชั่วขณะ, ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน, แขนโยก, เปิด/ปิด, 1 แก๊งค์, ดุมเดดเอนด์
฿31,436 / หน่วย