1มม.x1 | ข้องอ 45 องศา 1-1/2 นิ้ว Npt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1MMX1 ข้องอ 45 องศา 1-1/2 นิ้ว Npt | AB2KZJ

APPROVED VENDOR 1MMX1 ข้อศอก 45 องศา 1-1 / 2 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AB2KZJ รุ่น: 1MMX1
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
฿2,241 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอมสีดำ
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 72 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.97
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBV2 ข้อศอก 45 องศา 1/4 นิ้ว Fnpt | AB2DGF 1LBV2เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F1 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿618
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBV3 ข้อศอก 45 องศา 3/8 นิ้ว Fnpt | AB2DGG 1LBV3เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F3 / 8 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿639
APPROVED VENDOR 1LBV4 ข้องอ 45 องศา 1/2 นิ้ว Fnpt | AB2DGH 1LBH8 1LBV4เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿691
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBV5 ข้อศอก 45 องศา 3/4 นิ้ว Fnpt | AB2DGJ 1LBV5เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿758
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBV6 ข้อศอก 45 องศา 1 นิ้ว Fnpt | AB2DGK 1LBV6เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F1"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿934
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBV7 ข้อศอก 45 องศา 1-1 / 4 นิ้ว Fnpt | AB2DGL 1LBV7เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F1.25 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿1,508
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LBV8 ข้อศอก 45 องศา 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt | AB2DGM 1LBV8เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F1.5 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿1,857

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1MMX1 ข้อศอก 45 องศา 1-1 / 2 นิ้ว Npt
฿2,241 / หน่วย