1nby5 | สปริงอัด 1/2 X 0.022 นิ้ว - Pk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ สปริงอัด 1NBY5 1/2 x 0.022 นิ้ว - แพ็คละ 5 ชิ้น | เอบีทูพีซ่า

APPROVED VENDOR 1NBY5 สปริงอัด 1/2 x 0.022 นิ้ว - แพ็คละ 5

In Stock
รายการ: AB2PZA รุ่น: 1NBY5
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
฿236 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงอัด
ความยาวที่บีบอัด0.106 "
โก่ง @ โหลด0.29 "
ประเภทสิ้นสุดปิดและกราวด์
เสร็จสิ้นที่ราบ
โหลด (ปอนด์)1.89
วัสดุลวดเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
ภายนอก Dia.0.3 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 / 2 "
อัตราสปริง6.5 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนความแม่นยำ
ลวด Dia0.022 "
ประเภทลวดรอบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7320201000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวที่บีบอัดโก่ง @ โหลดอัตราสปริงชนิดภาพเขียนลวด Diaประเภทสิ้นสุดเสร็จสิ้นราคา
อนุมัติจำหน่าย 1NBV1 เหล็กสปริงอัดความยาว 1 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXR 1NBV11"--9.58 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.029 "ปิดชุบสังกะสี฿279
อนุมัติจำหน่าย 1NBV2 เหล็กสปริงอัดความยาว 1 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXT 1NBV21"--5.8 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.029 "ปิดชุบสังกะสี฿306
อนุมัติจำหน่าย 1NBV3 เหล็กสปริงอัดความยาว 1 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXU 1NBV31"--13.59 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.035 "ปิดชุบสังกะสี฿329
อนุมัติ VENDOR 1NBV4 สปริงอัด 1 ความยาว 1/4 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.023 "ปิดชุบสังกะสี฿250
อนุมัติ VENDOR 1NBV5 สปริงอัด 1 ความยาว 1/4 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.035 "ปิดชุบสังกะสี฿599
อนุมัติจำหน่าย 1NBV6 สปริงอัด 1 1/2 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.035 "ปิดชุบสังกะสี฿725
อนุมัติจำหน่าย 1NBV7 เหล็กสปริงอัดความยาว 1.5 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.048 "ปิดชุบสังกะสี฿376

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NBY5 สปริงอัด 1/2 x 0.022 นิ้ว - แพ็คละ 5
฿236 / หน่วย