1nfx2 | เทอร์โมมิเตอร์ Bimetal 2 นิ้ว หน้าปัด -20 ถึง 120f | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติ VENDOR 1NFX2 Bimetal เทอร์โมมิเตอร์ 2 นิ้วหน้าปัด -20 ถึง 120f | AB2RDG

APPROVED VENDOR 1NFX2 เครื่องวัดอุณหภูมิ Bimetal หน้าปัด 2 นิ้ว -20 ถึง 120f

In Stock
รายการ: AB2RDG รุ่น: 1NFX2
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
฿1,486 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าปัดแบบอนาล็อก
ความถูกต้อง% + /-1
ปรับภายนอก
กรณีปิดผนึกอย่างแน่นหนา
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
เสร็จสิ้นขดลวดซิลิโคนเพื่อการตอบสนองต่อเวลาที่เหนือกว่าและการลดการสั่นสะเทือน
ตำแหน่งการเชื่อมต่อหลัง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "NPT
กดขนาด2"
องค์ประกอบการตรวจจับbimetal
ก้าน Dia1 / 4 "
ลำต้นยาว6"
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 120 องศา
วัสดุหน้าต่างกระจก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)22.61
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องตำแหน่งการเชื่อมต่อขนาดการเชื่อมต่อกดขนาดลำต้นยาวชั่วคราว พิสัยราคา
อนุมัติ VENDOR 1NFW6 Bimetal Thermometer 2 นิ้ว Dial 0 ถึง 250f | AB2RDB 1NFW6น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 องศา F: +/- 1.5% 41 ถึง 200 องศา F: +/- 1% 201 องศา F: +/- 1.5%หลัง1 / 4 "NPT2"2.5 "0 Degrees to 250 Degrees฿1,437
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NFW7 Bimetal Thermometer 2 Inch Dial 50 To 550f | AB2RDC 1NFW7% + /-1หลัง1 / 4 "NPT2"2.5 "50 Degrees to 550 Degrees฿1,437
อนุมัติ VENDOR 1NFW8 Bimetal เทอร์โมมิเตอร์ 2 นิ้วหน้าปัด -20 ถึง 120f | AB2RDD 1NFW8% + /-1หลัง1 / 4 "NPT2"4"-20 องศาถึง 120 องศา฿1,308
อนุมัติ VENDOR 1NFW9 Bimetal เทอร์โมมิเตอร์ 2 นิ้วหน้าปัด 0 ถึง 250f | AB2RDE 1NFW9% + /-1หลัง1 / 4 "NPT2"4"0 Degrees to 250 Degrees฿1,437
อนุมัติ VENDOR 1NFX1 Bimetal เทอร์โมมิเตอร์ 2 นิ้วหน้าปัด 50 ถึง 550f | AB2RDF 1NFX1% + /-1หลัง1 / 4 "NPT2"4"50 Degrees to 550 Degrees฿1,437
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NFX3 Bimetal Thermometer 2 นิ้ว Dial 0 ถึง 250f | AB2RDH 1NFX3% + /-1หลัง1 / 4 "NPT2"6"0 Degrees to 250 Degrees฿2,137
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NFX4 Bimetal Thermometer 2 Inch Dial 50 To 550f | AB2RDJ 1NFX4% + /-1หลัง1 / 4 "NPT2"6"50 Degrees to 550 Degrees฿2,137

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NFX2 เครื่องวัดอุณหภูมิ Bimetal หน้าปัด 2 นิ้ว -20 ถึง 120f
฿1,486 / หน่วย