1nux5 | ลูกล้อจานหมุนพร้อมระบบเบรค 900 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NUX5 ล้อจานหมุนพร้อมเบรค 900 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AB2UCP

APPROVED VENDOR 1NUX5 ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรค 900 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2UCP รุ่น: 1NUX5
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
฿3,000 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
ประเภทเบรกด้าน
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุนพร้อมเบรค
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักขาว
วัสดุหลักPolyolefin
durometer95 ฝั่ง A
เสร็จสิ้นเฟรมโครเมตสังกะสีเหลือง
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 x 3 "
โหลดคะแนน900 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8 x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม7.5 "
ขนาดแผ่น4 x 4-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
ร่องน้ำบอลคู่แข็ง
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อสีน้ำเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.68
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายในระยะห่างของสลักเกลียวประเภทเบรกช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NUX8 ล้อจานหมุนพร้อมเบรค 900 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AB2UCT 1NUX83 x 3 "ด้าน300 ถึง 999 ปอนด์900 ปอนด์3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว฿3,493
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NUY2 ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรคเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB2UCW 1NUY23 x 3 "ด้าน300 ถึง 999 ปอนด์750 ปอนด์3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว฿2,764
ผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุมัติ 1NUZ7 ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรค 800 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB2UDL 1NUZ73 x 3 "ด้าน300 ถึง 999 ปอนด์800 ปอนด์3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว฿2,168
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NVC1 ล้อจานหมุนพร้อมเบรค 1000 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB2UDZ 1NVC13 x 3 "ด้าน1000 ถึง 2999 ปอนด์1000 ปอนด์3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว฿2,439
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NVC4 ล้อจานหมุนพร้อมเบรค 1000 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB2UEC 1NVC43 x 3 "ด้าน1000 ถึง 2999 ปอนด์1000 ปอนด์3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว฿2,555
ล้อจานหมุน 1NVC7 พร้อมเบรค 1200 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AB2UEF 1NVC73 x 3 "ด้าน1000 ถึง 2999 ปอนด์1200 ปอนด์3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว฿2,632
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NVD1 ล้อจานหมุนพร้อมเบรค 1200 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AB2UEJ 1NVD13 x 3 "ด้าน1000 ถึง 2999 ปอนด์1200 ปอนด์3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว฿3,058

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NUX5 ลูกล้อจานหมุนพร้อมเบรค 900 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
฿3,000 / หน่วย