1rcd3 | เกลียวสังกะสีลิงค์ด่วน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCD3 เกลียว Quick Link สังกะสี | AB3BBG

APPROVED VENDOR 1RCD3 ซิงค์ควิกลิงค์แบบเกลียว

In Stock
รายการ: AB3BBG รุ่น: 1RCD3
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
฿109 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเชื่อมโยงอย่างรวดเร็ว
Eye Inside Dia9 / 16 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความสูง2 61 / 64 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ภาระ1760 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 61 / 64 "
ขนาด5 / 16 "
เปิด Snap13 / 32 "
ความหนา5 / 16 "
ชนิดภาพเขียนthreaded
ความกว้าง1 11 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7315900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMY

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเปิด SnapEye Inside Diaเสร็จสิ้นความหนาความกว้างความสูงวัสดุแม็กซ์ ภาระราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCC8 เกลียว Quick Link สังกะสี | AB3BBD 1RCC83 / 16 "3 / 8 "ชุบสังกะสี1 / 8 "45 / 64 "1.437 "เหล็ก220 ปอนด์฿56
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCD1 ลิงค์ Quick Link สังกะสี | AB3BBF 1RCD117 / 64 "1 / 2 "ชุบสังกะสี3 / 16 "53 / 64 "2"เหล็ก660 ปอนด์฿63
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCD5 เกลียว Quick Link สังกะสี | AB3BBH 1RCD51 / 2 "13 / 16 "ชุบสังกะสี25 / 64 "1 39 / 64 "3 37 / 64 "เหล็ก2640 ปอนด์฿204
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCD8 เกลียว Quick Link สังกะสี | AB3BBK 1RCD821 / 32 "15 / 16 "ชุบสังกะสี35 / 64 "2 11 / 64 "4 27 / 32 "เหล็ก3300 ปอนด์฿349
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCE3 เกลียว Quick Link Stainless Steel | AB3BBM 1RCE39 / 32 "1 / 2 "เหล็กกล้าไร้สนิม15 / 64 "1 5 / 64 "2 11 / 32 "เหล็กกล้าไร้สนิม1800 ปอนด์฿472

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RCD3 ซิงค์ควิกลิงค์แบบเกลียว
฿109 / หน่วย