1wju7 | ข้อต่อลด Wye Pvc 2 X 2 X ดุม 1-1/2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1WJU7 ลด Wye Pvc 2 x 2 x 1-1/2 นิ้ว Hub | AB4AEY

APPROVED VENDOR 1WJU7 ลด Wye Pvc 2 x 2 x 1-1/2 นิ้ว Hub

In Stock
รายการ: AB4AEY รุ่น: 1WJU7

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿474 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดไวย์
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีขาว
ประเภทการเชื่อมต่อHub
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ2 "x 2" x 1-1 / 2 "
ตารางเวลาดี.ดับบลิว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1WHV9 ลดไวย์ 2 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว ฮับ | AB3ZZC 1WHV9เอบีเอสดุม x ดุม x ดุม2 "x 2" x 1-1 / 2 "฿493
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1WHW1 ลดไวย์ 3 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว ฮับ | AB3ZZD 1WHW1เอบีเอสดุม x ดุม x ดุม3 "x 3" x 1-1 / 2 "฿644
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1WHW2 ลดไวย์ 3 นิ้ว x 2 นิ้วฮับ | เอบี3ซเซ่ 1WHW2เอบีเอสดุม x ดุม x ดุม3 "x 3" x 2 "฿709
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1WHW3 ลดไวย์ 4 นิ้ว x 2 นิ้วฮับ | AB3ZZF 1WHW3เอบีเอสดุม x ดุม x ดุม4 "x 4" x 2 "฿1,063
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1WHW4 ลดไวย์ 4 นิ้ว x 3 นิ้วฮับ | เอบี3แซดจี 1WHW4เอบีเอสดุม x ดุม x ดุม4 "x 4" x 3 "฿1,528

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1WJU7 ลด Wye Pvc 2 x 2 x 1-1/2 นิ้ว Hub
฿474 / หน่วย