21tf40 | เทปกันรั่ว 1/2 X 600 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 21TF40 เทปกันรั่ว 1/2 x 600 In | AB6JDB

APPROVED VENDOR เทปกาวปิดผนึก 21TF40 1/2 x 600 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6JDB รุ่น: 21TF40
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
฿970 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปกาวยาแนว
สีนิกเกิล
ความหนาแน่น0.9 ถึง 1.1sg
ช่วงความดันแก๊ส0 ถึง 2250 psi
ความยาว600 "
ช่วงความดันของเหลว0 ถึง 2250 psi
วัสดุPTFE
อุณหภูมิประสิทธิภาพ พิสัย-400 องศาถึง 2600 องศา F
ความหนา36
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS3921904090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความหนาแน่นความยาวความหนาความกว้างราคา
Approved VENDOR 21TF19 เทปซีลแลนท์ 1/2 x 260 นิ้ว | AB6JCG 21TF19ขาว0.35 ถึง 0.5sg260 "8.51 / 2 "฿34
Approved VENDOR 21TF20 Sealant Tape 1/2 x 520 In | AB6JCH 21TF20ขาว0.35 ถึง 0.5sg520 "101 / 2 "฿53
Approved VENDOR 21TF21 เทปกาวซีเมนต์ 3/4 x 520 นิ้ว | AB6JCJ 21TF21ขาว0.35 ถึง 0.5sg520 "13.53 / 4 "฿82
Approved VENDOR 21TF22 เทปซีลแลนท์ 1/2 x 260 นิ้ว | AB6JCK 21TF22สีเหลือง1.2 ถึง 1.5sg260 "18.51 / 2 "฿169
Approved VENDOR 21TF23 Sealant Tape 1/2 x 520 In | AB6JCL 21TF23สีเหลือง1.2 ถึง 1.5sg520 "271 / 2 "฿292
Approved VENDOR 21TF25 Sealant Tape 1/2 x 520 In | AB6JCM 21TF25ขาว0.9 ถึง 1.1sg520 "241 / 2 "฿174
เทปกาวยาแนว VENDOR 21TF26 3/4 x 520 In | AB6JCN 21TF26ขาว0.9 ถึง 1.1sg520 "343 / 4 "฿232

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR เทปกาวปิดผนึก 21TF40 1/2 x 600 นิ้ว
฿970 / หน่วย