24นาที076 | ไฟบอกสถานะทรงกลม เหลือง 12vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M076 ไฟแสดงสถานะกลมสีเหลืองอ่อน 12vdc | AB7YJB

APPROVED VENDOR 24M076 ไฟเลี้ยวกลม สีเหลือง 12vdc

In Stock
รายการ: AB7YJB รุ่น: 24M076
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
฿327 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแสดงสถานะทรงกลม
ชีวิตเฉลี่ย100,000 ชม.
สีสีเหลือง
วาดปัจจุบัน20mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อตัวผู้ 100
อัตราส่วน IP40
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม, พลาสติก (ABS), LED
ความหนาของแผงถึง 0.16 "
รูปร่างรอบ
ขนาด10 มม. ติดตั้ง Dia.
แรงดันไฟฟ้าVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8531200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการเชื่อมต่อไฟฟ้าขนาดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M020 ไฟแสดงสถานะกลมสีแดง 12vdc | AB7YFQ 24M020สีแดงตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿253
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M021 ไฟแสดงสถานะกลมเหลืองอ่อน 12vdc | AB7YFR 24M021สีเหลืองตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿262
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M022 ไฟแสดงสถานะทรงกลมสีเขียวอ่อน 12vdc | AB7YFT 24M022สีเขียวตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿253
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M042 ไฟแสดงสถานะกลมสีแดง 12vdc | AB7YGP 24M042สีแดงขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿296
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M043 ไฟแสดงสถานะกลมสีเหลืองอ่อน 12vdc | AB7YGQ 24M043สีเหลืองขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿297
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M044 ไฟแสดงสถานะกลมสีเขียวอ่อน 12vdc | AB7YGR 24M044สีเขียวขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿305
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 24M075 ไฟเลี้ยวกลมสีแดง 12vdc | AB7YJA 24M075สีแดงขั้วต่อตัวผู้ 10010 มม. ติดตั้ง Dia.฿339

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24M076 ไฟเลี้ยวกลม สีเหลือง 12vdc
฿327 / หน่วย