24นาที167 | ไฟบอกสถานะ Flat สีขาว 12vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 24M167 ไฟแสดงสถานะแบนสีขาว 12vdc | AB7YMZ

APPROVED VENDOR 24M167 ไฟแสดงสถานะแบนสีขาว 12vdc

In Stock
รายการ: AB7YMZ รุ่น: 24M167
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
฿593 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแสดงสถานะแบบแบน
ชีวิตเฉลี่ย100,000 ชม.
สีขาว
วาดปัจจุบัน20mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อตัวผู้ 100
อัตราส่วน IP40
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม, พลาสติก (ABS), LED
ความหนาของแผงถึง 0.16 "
รูปร่างรอบ
ขนาด16 มม. ติดตั้ง Dia.
แรงดันไฟฟ้าVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8531200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการเชื่อมต่อไฟฟ้าขนาดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M032 ไฟแสดงสถานะแบบแบนสีแดง 12vdc | AB7YGD 24M032สีแดงตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿298
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M033 ไฟแสดงสถานะแบนสีเหลืองอ่อน 12vdc | AB7YGE 24M033สีเหลืองตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿296
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M034 ไฟแสดงสถานะสีเขียวอ่อน 12vdc | AB7YGF 24M034สีเขียวตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿333
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M035 ไฟแสดงสถานะแบนสีฟ้า 12vdc | AB7YGG 24M035สีน้ำเงินตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿305
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M036 ไฟแสดงสถานะแบบแบนสีขาว 12vdc | AB7YGH 24M036ขาวตะกั่วสำหรับการบัดกรี6 มม. ติดตั้ง Dia.฿331
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M060 ไฟแสดงสถานะแบบแบนสีแดง 12vdc | AB7YHJ 24M060สีแดงขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿374
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 24M061 ไฟแสดงสถานะแบบแบนสีเหลืองอ่อน 12vdc | AB7YHK 24M061สีเหลืองขั้วต่อตัวผู้ 1008 มม. ติดตั้ง Dia.฿363

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 24M167 ไฟแสดงสถานะแบนสีขาว 12vdc
฿593 / หน่วย