APPROVED VENDOR 2HGR6 แผ่นอลูมิเนียมสต็อก 6061 3/8 x 24 x 24 In
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สต็อกจาน |
ประเภทล้อแม็ก | 6061 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 24 " |
ความอดทนความยาว | + 0.125 / -0.000 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
อารมณ์ | T651 |
ความหนา | 3 / 8 " |
ความอดทนความหนา | + 0.017 / -0.000 " |
ชนิดภาพเขียน | ทนต่อการกัดกร่อน |
ความแข็งทั่วไป | 150 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 67,500 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 66,000 PSI |
ความกว้าง | 24 " |
ความอดทนความกว้าง | + 0.125 / -0.000 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 7606123030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVD6 | 6" | + 0.125 / -0.000 " | 1 / 4 " | + 0.014 / -0.000 " | 6" | + 0.125 / -0.000 " | ฿955 | |
2AVD7 | 6" | + 0.125 / -0.000 " | 3 / 8 " | + 0.017 / -0.000 " | 6" | + 0.125 / -0.000 " | ฿1,475 | |
2AVD8 | 6" | + 0.125 / -0.000 " | 1 / 2 " | + 0.023 / -0.000 " | 6" | + 0.125 / -0.000 " | ฿1,861 | |
2AVD9 | 6" | + 0.125 / -0.000 " | 5 / 8 " | + 0.023 / -0.000 " | 6" | + 0.125 / -0.000 " | ฿2,246 | |
2AVE1 | 6" | + 0.125 / -0.000 " | 3 / 4 " | + 0.031 / -0.000 " | 6" | + 0.125 / -0.000 " | ฿2,529 | |
2AVE2 | 6" | + 0.125 / -0.000 " | 1" | + 0.039 / -0.000 " | 6" | + 0.125 / -0.000 " | ฿3,846 | |
2AVE3 | 6" | + 0.250 / -0.000 " | 1.25 " | + 0.039 / -0.000 " | 6" | + 0.250 / -0.000 " | ฿4,536 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.