APPROVED VENDOR 2HKT7 คันเบ็ด 4140 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว x 6 ฟุต Bhn 241
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
ประเภทล้อแม็ก | 4140 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1 / 2 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.000 / -0.005 " |
เสร็จสิ้น | ไม่เป็นเงา |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 6 ฟุต |
ความอดทนความยาว | +/- 6.000 " |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
อารมณ์ | เย็นเสร็จ / อบ |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความแข็งทั่วไป | 241 สูงสุด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.27 |
รหัส HS | 7228706000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | ประเภทล้อแม็ก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | อารมณ์ | ความต้านแรงดึง | ชนิดภาพเขียน | ความแข็งทั่วไป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NMZ1 | อะซีตัลโคพอลิเมอร์ | - | 9" | +32 องศา.F | - | 9500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | วัตถุประสงค์ทั่วไป | - | ฿27,741 | |
1UXD9 | UHMW-PE | - | 3.5 " | -22 องศาฟาเรนไฮต์ | - | 5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | - | ฿6,118 | |
62697104 | UHMW-PE | - | 8" | -22 องศาฟาเรนไฮต์ | - | 5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | - | ฿52,808 | |
BR360 / 1-36 | ทองเหลือง | 360 | 1" | - | ครึ่งยาก | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | B78 | ฿7,385 | |
BR360 / 114-36 | ทองเหลือง | 360 | 1.25 " | - | ครึ่งยาก | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | B78 | ฿11,179 | |
BR360 / 2-12 | ทองเหลือง | 360 | 2" | - | ครึ่งยาก | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | B78 | ฿10,345 | |
BR360 / 12-36 | ทองเหลือง | 360 | 1 / 2 " | - | ครึ่งยาก | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | B78 | ฿1,914 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.