2hzj8 | R Od Seal 1 1/2 Id X 2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 WX 3/8 H | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZJ8 RO Od Seal 1 1/2 Id x 2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H | AC2DLW

APPROVED VENDOR 2HZJ8 RO Od Seal 1 1/2 Id x 2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H

In Stock
รายการ: AC2DLW รุ่น: 2HZJ8
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
฿573 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก้านซีล
สีBlack
สำหรับ Rod Dia.1-1 / 2 "
ความสูง3 / 8 "
ภายใน Dia1.5 "
ภายนอก Dia.2"
ซีล Durometer95 ฝั่ง A
วัสดุซีลยูรีเทน
ซีล Temp. พิสัย-65 F ถึง 220 F
ขนาดยูรีเทน
ชนิดภาพเขียนประเภท B Polyseal
ความกว้าง1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS3926904590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอก Dia.วัสดุซีลชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZP8 RO Od Seal 1 1/2 Id x 1 7/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 W x 5/16 H | เอซีทูดีเอ็นเค 2 เฮิร์ต 85 / 16 "1.875 "ไนไตรล์อุณหภูมิต่ำDouble-Lip, Deep Z3 / 16 "฿474
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZP9 RO Od Seal 1 1/2 Id x 1 7/8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 W x 3/8 H | เอซีทูดีเอ็นแอล 2 เฮิร์ต 93 / 8 "1.875 "ไนไตรล์อุณหภูมิต่ำDouble-Lip, Deep Z3 / 16 "฿515
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZR5 RO Od Seal 1 1/2 Id x 2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H | เอซี2ดีเอ็นอาร์ 2 เฮิร์ต 53 / 8 "2"ไนไตรล์อุณหภูมิต่ำDouble-Lip, Deep Z1 / 4 "฿598

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2HZJ8 RO Od Seal 1 1/2 Id x 2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H
฿573 / หน่วย