2hzt3 | R Od Seal 3 1/2 Id X 4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 ก x 3/8 ส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZT3 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H | AC2DNZ

APPROVED VENDOR 2HZT3 RO Od Seal 3 1/2 Id x 4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H

In Stock
รายการ: AC2DNZ รุ่น: 2HZT3
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
฿1,075 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก้านซีล
สีBlack
สำหรับ Rod Dia.3-1 / 2 "
ความสูง3 / 8 "
ภายใน Dia3.5 "
ภายนอก Dia.4"
ซีล Durometer70 ฝั่ง A
วัสดุซีลไนไตรล์อุณหภูมิต่ำ
ซีล Temp. พิสัย-65 F ถึง 220 F
วัสดุเปลือกหอยยูรีเทน
ขนาดไนไตรล์อุณหภูมิต่ำ
ชนิดภาพเขียนDouble-Lip, Deep Z
ความกว้าง1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS3926904590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Durometer ของเชลล์ (95 Shore A)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอก Dia.วัสดุซีลชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZK4 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H | AC2DMB 2 เฮิร์ต 43 / 8 "4"ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 4 "฿940
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZL1 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 1/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 W x 5/8 H | AC2DMH 2 เฮิร์ต 15 / 8 "4.25 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal3 / 8 "฿1,595
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2HZL6 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 W x 3/4 H | AC2DMN 2 เฮิร์ต 63 / 4 "4.5 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal1 / 2 "฿2,268

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2HZT3 RO Od Seal 3 1/2 Id x 4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H
฿1,075 / หน่วย