2hzt7 | R Od Seal 5 Id X 5 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 WX 3/8 H | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZT7 RO Od Seal 5 Id x 5 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H | เอซีทูดีพีดี

APPROVED VENDOR 2HZT7 RO Od Seal 5 รหัส x 5 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H

In Stock
รายการ: AC2DPD รุ่น: 2HZT7
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
฿1,640 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก้านซีล
สีBlack
สำหรับ Rod Dia.5"
ความสูง3 / 8 "
ภายใน Dia5"
ภายนอก Dia.5.5 "
ซีล Durometer70 ฝั่ง A
วัสดุซีลไนไตรล์อุณหภูมิต่ำ
ซีล Temp. พิสัย-65 F ถึง 220 F
วัสดุเปลือกหอยยูรีเทน
ขนาดไนไตรล์อุณหภูมิต่ำ
ชนิดภาพเขียนDouble-Lip, Deep Z
ความกว้าง1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS3926904590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Durometer ของเชลล์ (95 Shore A)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอก Dia.วัสดุซีลชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZL4 RO Od Seal 5 Id x 5 3/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 W x 5/8 H | AC2DML 2 เฮิร์ต 45 / 8 "5.75 "ยูรีเทนประเภท B Polyseal3 / 8 "฿2,260
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HZT8 RO Od Seal 5 Id x 5 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 9/16 H | เอซีทูดีพีอี 2 เฮิร์ต9 / 16 "5.5 "ไนไตรล์อุณหภูมิต่ำDouble-Lip, Deep Z1 / 4 "฿1,608

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2HZT7 RO Od Seal 5 รหัส x 5 1/2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 W x 3/8 H
฿1,640 / หน่วย