APPROVED VENDOR 36D774 Slotted Shim 6 x 6 In x 0.005in - แพ็ค 20
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุด Shim Slotted |
ขนาดสลักเกลียว | สูงถึง 2 " |
สี | โลหะเงิน |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | 302 / 304 สแตนเลส |
ความแข็ง Rockwell | 35-45 อาร์ซี |
ขนาด | E-6 "x6" |
ความลึกของสล็อต | 4" |
ความกว้างของช่อง | 2" |
อารมณ์ | เต็มฮาร์ด |
ความต้านแรงดึง | 185,000 PSI (นาที) สำหรับ 302SS และ 75,000 PSI (MIN) สำหรับ 304SS |
ความหนา | 0.127mm |
ความอดทนความหนา | +/- 0.00025 " |
ชนิดภาพเขียน | ไม่มีแท็บ |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.49 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.02 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | ขนาดสลักเกลียว | ความยาว | ความอดทนความหนา | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ความแข็ง Rockwell | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36D718 | 0.025mm | 1/4 "- 5/8" | 2" | +/- 0.00008 " | ด้วยแท็บ | 2" | 35-45 อาร์ซี | ก -2 "x2" | ฿2,007 | ||
36D719 | 0.051mm | 1/4 "- 5/8" | 2" | +/- 0.0001 " | ด้วยแท็บ | 2" | 35-45 อาร์ซี | ก -2 "x2" | ฿1,428 | ||
36D720 | 0.076mm | 1/4 "- 5/8" | 2" | +/- 0.00015 " | ด้วยแท็บ | 2" | 35-45 อาร์ซี | ก -2 "x2" | ฿1,429 | ||
36D721 | 0.102mm | 1/4 "- 5/8" | 2" | +/- 0.0002 " | ด้วยแท็บ | 2" | 35-45 อาร์ซี | ก -2 "x2" | ฿1,422 | ||
36D722 | 0.127mm | 1/4 "- 5/8" | 2" | +/- 0.00025 " | ด้วยแท็บ | 2" | 35-45 อาร์ซี | ก -2 "x2" | ฿1,481 | ||
36D723 | 0.254mm | 1/4 "- 5/8" | 2" | +/- 0.0005 " | ด้วยแท็บ | 2" | 35-45 อาร์ซี | ก -2 "x2" | ฿1,493 | ||
36D724 | 0.381mm | 1/4 "- 5/8" | 2" | +/- 0.0005 " | ด้วยแท็บ | 2" | 35-45 อาร์ซี | ก -2 "x2" | ฿1,496 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.