3hpd3 | สปริงทอร์ชั่น 90 องศา 0.484od - Pk6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPD3 ทอร์ชั่นสปริง 90 องศา 0.484od - แพ็ค 6 อัน | AC9NDN

APPROVED VENDOR 3HPD3 ทอร์ชั่นสปริง 90 องศา 0.484od - Pack Of 6

In Stock
รายการ: AC9NDN รุ่น: 3HPD3
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
฿369 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงแรงบิด
มุมโก่ง (องศา)90
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาวของขา2"
วัสดุลวดเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด ก้านนอก Dia0.296 "
จำนวนขดลวด3.25
ภายนอก Dia.0.484 "
ความยาวสปริง @ แรงบิด1.000 "
แรงบิดที่ความยาวขา 1/2 (นิ้ว - ปอนด์)3.509
ทิศทางลมมือขวา
ลวด Dia0.054 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.88
ความยาวเรือ (ซม.)9.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.26
รหัส HS7320205020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของขาวัสดุภายนอก Dia.ลวด Diaราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPD1 สปริงแรงบิด 90 องศา 0.375od - แพ็ค 6 อัน AC9NDL 3 แรงม้า 11.25 "ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.375 "0.048 "฿393
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPD2 ทอร์ชั่นสปริง 90 องศา 0.408od - แพ็ค 6 อัน | AC9NDM 3 แรงม้า 22"ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.408 "0.051 "฿382
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPD4 สปริงแรงบิด 90 องศา 0.499 ตัว - แพ็ค 6 อัน AC9NDP 3 แรงม้า 42"ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.499 "0.059 "฿417
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPD5 ทอร์ชั่นสปริง 90 องศา 0.560od - แพ็ค 6 อัน | AC9NDQ 3 แรงม้า 52"ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.56 "0.063 "฿444
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPD6 ทอร์ชั่นสปริง 90 องศา 0.678od - แพ็ค 6 อัน | AC9NDR 3 แรงม้า 62"ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.678 "0.078 "฿495
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPF8 ทอร์ชั่นสปริง 90 องศา 0.160od - แพ็ค 6 อัน | AC9NEN 3 แรงม้า0.5 "ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.16 "0.017 "฿335
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPF9 สปริงแรงบิด 90 องศา 0.235od - แพ็ค 6 อัน | AC9NEP 3 แรงม้า0.75 "ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.235 "0.025 "฿321

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3HPD3 ทอร์ชั่นสปริง 90 องศา 0.484od - Pack Of 6
฿369 / หน่วย