3mpp4 | Grommet Sbr 1 9/32 รหัส 7/16 Dia. - Pk100 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3MPP4 Grommet Sbr 1 9/32 Id 7/16 เส้นผ่านศูนย์กลาง - แพ็คละ 100 | เอดีทูบีเอ็กซ์บี

APPROVED VENDOR 3MPP4 Grommet Sbr 1 9/32 Id 7/16 เส้นผ่านศูนย์กลาง - แพ็ค 100 ชิ้น

In Stock
รายการ: AD2BXB รุ่น: 3MPP4

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿620 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นRubber Grommet
สีBlack
durometer60A +/- 5
ค่าการยืดออกลด 250%
ภายใน Dia (ก)9 / 32 "
วัสดุSBR, บูน่า-เอส
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-40 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia. (B)5 / 8 "
ความหนาโดยรวม1 / 4 "
แผงรู Dia (จ)7 / 16 "
ความหนาของแผง1 / 16 "
ความต้านแรงดึง870 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียน1 สไตล์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาโดยรวมความหนาของแผงราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MPK6 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง - แพ็ค 100 | AD2BVZ 3MPK65 / 16 "1 / 16 "-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MPK7 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง - แพ็ค 100 | AD2BWA 3MPK73 / 8 "1 / 8 "฿1,081
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 3MPK8 Grommet Sbr 1 1/2 Id 3/4 เส้นผ่านศูนย์กลาง - แพ็ค 100 | AD2BWB 3MPK89 / 32 "3 / 32 "฿1,378
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MPK9 Grommet Sbr 1 3/8 Id 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง - แพ็ค 100 | AD2BWC 3MPK917 / 32 "5 / 32 "฿904
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MPL1 Grommet Sbr 1 7/8 Id 1 1/4 Diameter - Pack Of 25 | AD2BWD 3MPL 17 / 16 "1 / 16 "฿776
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MPL2 Grommet Sbr 1 1/8 Id 3/16 เส้นผ่านศูนย์กลาง - แพ็ค 50 | AD2BWE 3MPL 23 / 16 "1 / 16 "฿166
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MPL4 Grommet Sbr 1 5/16 Id 7/16 เส้นผ่านศูนย์กลาง - แพ็ค 50 | AD2BWG 3MPL 41 / 4 "1 / 16 "฿388

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3MPP4 Grommet Sbr 1 9/32 Id 7/16 เส้นผ่านศูนย์กลาง - แพ็ค 100 ชิ้น
฿620 / หน่วย