APPROVED VENDOR 5JEX9 Guard Rail Post เดี่ยว High Universal L3in
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โพสต์สากล |
สี | ความปลอดภัยสีเหลือง |
ระดับ Guard Rail | เดียว |
วัสดุ | 11 กรัม เหล็ก |
ขนาดแผ่นยึด | 8 "x 8" x 19/32 " |
สไตล์การติดตั้ง | Bolt On |
น้ำหนักสุทธิ | 24 ปอนด์ |
ขนาดโพสต์ (กว้าง x ลึก) | 4 "x 4" |
โพสต์ความสูง | 12.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | วัสดุ | น้ำหนักสุทธิ | โพสต์ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5JEX5 | เงิน | มุมเสา | 11 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 35 ปอนด์ | 18.5 " | ฿10,837 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.