822460g | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 3/4-16 X 4 - Pk10 | 22a474 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 822460G Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 4, 10PK | AB6QEQ 22A474

APPROVED VENDOR 822460G สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 3/4-16 X 4, 10PK

In Stock
รายการ: AB6QEQ รุ่น: 822460Gข้ามอ้างอิง: 22A474
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
฿4,317 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 4 "-16
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 4 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หน้าแปลน Dia1.593
เกรด8
ความสูงของศีรษะ47 / 64 "
ประเภทหัวหน้าแปลน
ความกว้างหัว1.125 "
ความยาวใต้ศีรษะ4"
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1-3 / 4 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.75 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.33
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS7318158069
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 822460G สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 3/4-16 X 4, 10PK
฿4,317 / แพ็ค