APPROVED VENDOR B08111.025.0001 น็อตหกเหลี่ยม เกรด 2 1/4-20, 5500PK
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Hex Nut |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน |
Dia./ ขนาดเกลียว | 1 / 4 "-20 |
เสร็จสิ้น | จุ่มร้อนชุบสังกะสี |
เกรด | 2 |
ความสูง | 7 / 32 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
ชั้นทรัพย์สิน | 2 |
ความแข็ง Rockwell | B68 ถึง C32 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ประเภทด้าย | UNC |
ความกว้าง | 7 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.65 |
รหัส HS | 7318160085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.