จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M07000.060.0095 สกรูหัวจม มาตรฐาน M6 x 1X95, 50PK | AB8NVT 26LG47

APPROVED VENDOR M07000.060.0095 สกรูหัวจม มาตรฐาน M6 x 1X95, 50PK

In Stock
รายการ: AB8NVT รุ่น: M07000.060.0095อ้างอิงข้าม: 26LG47 / 42GE55

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,542 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวจมซ็อกเก็ตเมตริก
Dia./ ขนาดเกลียวM6 x 1
ขนาดไดรฟ์5mm
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.10mm
ความสูงของศีรษะ6mm
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ95mm
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอย 12.9
นาที. ความต้านแรงดึง1200 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC39 ถึง C44
ด้าย Dia.M6
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว30mm
ขนาดเกลียว1mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.15
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M07000.060.0095 สกรูหัวจม มาตรฐาน M6 x 1X95, 50PK
฿1,542 / แพ็ค