M55000.120.0050 | สกรูหัวจมสแตนเลส M12 X 1.75 ยาว 50 มม. 25 ชิ้น | 25dc51 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ M55000.120.0050 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส M12 x 1.75 ความยาว 50 มม. 25PK | AB8DKX 25DC51

APPROVED VENDOR M55000.120.0050 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M12 x 1.75 ความยาว 50 มม. 25PK

In Stock
รายการ: AB8DKX รุ่น: M55000.120.0050อ้างอิงข้าม: 25DC51 / 42GU83

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,562 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM12 x 1.75
เส้นผ่าศูนย์กลางM12
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA4
ความสูงของศีรษะ7.5mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว19mm
ความยาวใต้ศีรษะ50mm
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
นาที. ความยาวของด้าย30mm
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง700 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว30mm
ขนาดเกลียว1.75mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเกรดความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวใต้ศีรษะความแข็ง Rockwellระบบการวัดราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3ATY8 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "ไม่ให้คะแนน15 / 32 "1.125 "3.75 "B80นิ้ว฿1,269

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR M55000.120.0050 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส M12 x 1.75 ความยาว 50 มม. 25PK
฿4,562 / แพ็ค