U08320.037.0075 | โบลท์แคร่ 3/8-16 X 3/4 L - Pk100 | 2du49 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ U08320.037.0075 กลอนแคร่ 3/8-16 X 3/4 L, 100PK | AB9LCQ 2DU49

APPROVED VENDOR U08320.037.0075 โบลท์แคร่ 3/8-16 X 3/4 ยาว 100PK

In Stock
รายการ: AB9LCQ แบบ: U08320.037.0075อ้างอิงข้าม: 2DU49 / 164W43
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
฿1,372 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน25 / 64 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
เกรด5
หัวหน้า Dia.0.844 "
ความสูงของศีรษะ0.208 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว3 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
ความสูงสแควร์0.219 "
ความกว้างสแควร์0.388 "
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนคอสี่เหลี่ยม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.76
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS7318152055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U08320.037.0075 โบลท์แคร่ 3/8-16 X 3/4 ยาว 100PK
฿1,372 / แพ็ค